絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 分光光度計セル

154件中 121154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。
仕様50mm標準セルが合計6個収納可能種別SHK-50-50アズワン品番61-9067-02
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能
仕様30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能種別SHK-30-40アズワン品番61-9067-01
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能
仕様10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能種別SHK-10-20アズワン品番61-9066-99
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。
仕様10mm標準セルが16個収納可能種別SHK-10-10アズワン品番61-9066-98
標準セル パイレックスガラス 6210シリーズ ジーエルサイエンス標準セル パイレックスガラス 6210シリーズジーエルサイエンス
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
二面透明・パイレックスガラスセル。曲底型
光路幅(mm)10
セルラック 10mm角標準セル専用 ジーエルサイエンスセルラック 10mm角標準セル専用ジーエルサイエンス
9,798税込10,778
1個
欠品中
10mm各の標準セル専用で、整理や店頭防止に便利です。
仕様収納個数:12個寸法(mm)135(W)×63(D)×41(H)アズワン品番61-9067-11
簡易錠剤成形器 ジーエルサイエンス簡易錠剤成形器ジーエルサイエンス
83,980税込92,378
1個
欠品中
固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末状にしたものを簡易的に成形して測定します。
アズワン品番61-9067-04
光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り ジーエルサイエンス光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入りジーエルサイエンス
37,799税込41,579
1個
欠品中
錠剤法に用いるためのKBrの結晶です。
サイズ(mm)約5の立方体アズワン品番61-9067-03
テンパックスセル 五面透明 TGK(東京硝子器械)テンパックスセル 五面透明TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1個
102日以内出荷
仕様テンパックス、5面透明
エレクトロポレーションキュベット BIORADエレクトロポレーションキュベットBIORAD
109,800税込120,780
1箱(250個)
6日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。大腸菌やバクテリアの高効率形質転換に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(1mmキュベット)アズワン品番2-8340-08
エレクトロポレーションキュベット BIORADエレクトロポレーションキュベットBIORAD
109,800税込120,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。動物細胞に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(4mmキュベット)アズワン品番2-8340-06
ディスポ・セル ケニスディスポ・セルケニス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1組(100本)
6日以内出荷
用途可視光線340~750nm用材質PS
標準セル ケニス標準セルケニス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ビオラモ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモVIOLAMO(ビオラモ)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
型番UVC-Z8.5用アダプターアズワン品番1-2956-11
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1個
10日以内出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 少量サンプル(50μL)の測定が可能です。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量50μL~2.5mLタイプミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-01透過面2面光路幅(mm)2光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)
スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)スタルナ石英セルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
28,900税込31,790
1個
当日出荷から7日以内出荷
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き) アズワンカウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)アズワン
84,200税込92,620
1箱(500個)
7日以内出荷から43日以内出荷
耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
容量(mL)20材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
カウンティングバイアル(PE・キャップ付き) アズワンカウンティングバイアル(PE・キャップ付き)アズワン
55,700税込61,270
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入マルエム[理化学・容器]
1,598税込1,758
1袋(50個)
6日以内出荷
セキュリティキャップです。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)胴径/Φ23.4(キャップ部)・Φ27.2(セキュリティ部)、高さ/14.75(キャップ部のみ)、22.25(セキュリティ部含む)アズワン品番69-8921-65
標準蛍光マッチング・セル(4面透明) ケニス標準蛍光マッチング・セル(4面透明)ケニス
11,980税込13,178
1組(2個)
8日以内出荷
ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
ガス用校正セル CGC-204G 東亜DKKガス用校正セル CGC-204G東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズ ビーエム機器8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズビーエム機器
4,498税込4,948
1パック(100個)
48日以内出荷
UVディスポセル ミクロ 個装百個 BRANDUVディスポセル ミクロ 個装百個BRAND
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明内寸(mm)10×10×45H本体寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
UVディスポセル セミミクロ 百個 BRANDUVディスポセル セミミクロ 百個BRAND
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。 水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。 DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
Fineテンパックスセル 二面透明 TGK(東京硝子器械)Fineテンパックスセル 二面透明TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
光路幅(mm)10外幅(mm)12.5高さ(mm)45材質テンパックス
セル保存ケース ジーエルサイエンスセル保存ケースジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
S20 曲底標準セル ジーエルサイエンスS20 曲底標準セルジーエルサイエンス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
F10 標準蛍光セル ジーエルサイエンスF10 標準蛍光セルジーエルサイエンス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
M20 特殊ミクロセル ジーエルサイエンスM20 特殊ミクロセルジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
S10 標準セル ジーエルサイエンスS10 標準セルジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質石英アズワン品番61-9062-88
S10 標準セル(曲底) ジーエルサイエンスS10 標準セル(曲底)ジーエルサイエンス
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
材質ホウケイ酸ガラス
S10 標準セル ジーエルサイエンスS10 標準セルジーエルサイエンス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
石英ガラスセル 東ソークォーツ石英ガラスセル東ソークォーツ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
種別全面透明内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
標準セル 東ソークォーツ標準セル東ソークォーツ
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
種別4面透明タイプスタンダード光路長×光路幅×高さH(mm)1×10×45

分光光度計』には他にこんなカテゴリがあります

分光光度計セル