絞り込み
ブランド
  • ブランソン(3)
  • ヤマト科学(2)
槽容量(L)
  • 2.8
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 1.8(5)
  • 1.9(7)
  • 2(4)
  • 2.6(5)
  • 3(8)
  • 3.8(5)
  • 5.7(6)
  • 5.8(6)
  • 6(7)
  • 9.2(7)
  • 9.5(6)
  • 10(8)
  • 12(4)
  • 13(6)
  • 20(6)
  • 20.4(5)
  • 27(4)
発振周波数(kHz)
  • 40(5)
出力(W)
  • 130(1)
  • 205(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
1.9(7)
3(8)
5.7(6)
5.8(6)
6(7)
9.2(7)
9.5(6)
10(8)
13(6)
20(6)
槽容量(L)をもっと見る
超音波洗浄器 ブランソン超音波洗浄器ブランソン
139,800税込153,780
1台(1台)
3日以内出荷から8日以内出荷
《電波法型式指定取得済》一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)ヒーター-発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー60分メカニカル
超音波洗浄器 ヤマト科学超音波洗浄器ヤマト科学
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器 ブランソン超音波洗浄器ブランソン
159,800税込175,780
1台(1台)
3日以内出荷から8日以内出荷
《電波法型式指定取得済》一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー60分メカニカル
超音波洗浄器 ブランソン超音波洗浄器ブランソン
169,800税込186,780
1台(1台)
8日以内出荷
《電波法型式指定取得済》一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)ヒーター-発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー99分デジタル
超音波洗浄器 ヤマト科学超音波洗浄器ヤマト科学
159,800税込175,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器