絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アイワ医科工業(70)
  • エスエヌディ(47)
  • アズワン(38)
  • ブランソン(33)
  • 本多電子(28)
  • ヴェルヴォクリーア(25)
  • シャープ(11)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アイワ(6)
  • ヤマト科学(5)
  • ツインバード(4)
  • ナリカ(4)
  • オオモリ(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ケニス(3)
  • 東京超音波技研(3)
  • プレミアムプラスジャパン(3)
  • シチズン(2)
槽容量(L)
  • 5.8(1)
  • 9.2(1)
発振周波数(kHz)
  • 38(2)
出力(W)
  • 240(1)
  • 330(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
5.8(1)
9.2(1)
[EA115HD-1用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-1用] 洗浄カゴエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×65アズワン品番64-2298-53目開き(mm)10
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
310,000税込341,000
1台
4日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、パネル:PP樹脂、パッキン:シリコーン、EPDM、NBR、配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210高周波出力(W)120槽外寸法(mm)幅364×奥行303×高さ290槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2ヒーター温度(℃)(設定範囲)20~50
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
250,000税込275,000
1台(1台)
8日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽容量(L)5.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器