「槽容量(L)」から絞り込む
UV-C 超音波洗浄機Duo Clean (デュオクリーン)9日以内出荷
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ寸法(mm)202×132×129質量(g)987周波数(Hz)40000消費電力(W)35電源AC 100V 50/60Hzランプ5,3W UV-C バルブ波長(nm)2537(オゾンフリー)タンク容量(mL)650
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
超音波洗浄機エスコ税込¥341,000¥310,000
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489