絞り込み
ブランド
  • アズワン(15)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 中興化成工業(2)
  • 日本バルカー(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • 本多産業(1)
テープ幅(mm)
  • 13
  • 5(8)
  • 8(2)
  • 10(20)
  • 12.7(3)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 19(22)
  • 20(10)
  • 25(25)
  • 25.4(2)
  • 30(3)
  • 38(18)
  • 48(2)
  • 50(24)
  • 50.8(1)
  • 100(17)
  • 150(3)
  • 300(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(1)
  • 0.056(1)
  • 0.061(1)
  • 0.08(2)
  • 0.090(1)
  • 0.1(4)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.13(4)
  • 0.133(1)
  • 0.14(1)
  • 0.16(1)
  • 0.165(1)
  • 0.178(1)
  • 0.18(1)
  • 0.201(2)
  • 0.203(1)
  • 0.23(1)
  • 0.292(1)
  • 0.3(1)
テープ長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(6)
  • 15(4)
  • 16.45(12)
  • 32.9(2)
  • 33(1)
  • 66(1)
5・10・15・16.45・32.9・33・66
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアルニトフロン #973UL-S日東電工ベースマテリアル
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
USLシールテープ TGK(東京硝子器械)USLシールテープTGK(東京硝子器械)
319税込351
1巻
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカーバルフロン PTFE粘着テープ日本バルカー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系
シールテープ アラムシールテープアラム
229税込252
1巻
当日出荷から5日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
ホンダフロー粘着テープ 10m 本多産業ホンダフロー粘着テープ 10m本多産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
PTFEシールテープ 三商PTFEシールテープ三商
289税込318
1個(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.1
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズアズワン
5,920税込6,512
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100 中興化成工業フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100中興化成工業
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から17日以内出荷
主な用途▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.3
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズアズワン
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズアズワン
4,198税込4,618
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ アズワンハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズアズワン
14,335税込15,769
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ アズワンPTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズアズワン
4,898税込5,388
1巻
3日以内出荷から15日以内出荷
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズアズワン
9,504税込10,454
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズアズワン
7,296税込8,026
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズアズワン
5,298税込5,828
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ アズワン高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズアズワン
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズアズワン
6,040税込6,644
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ アズワンハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズアズワン
11,761税込12,937
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズ アズワンPTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズアズワン
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔シルバー長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-73~+260粘着剤シリコン系基材厚さ(mm)0.090接着力(N/cm)6.6全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ アズワンPTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズアズワン
7,998税込8,798
1巻
3日以内出荷から15日以内出荷
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ アズワンPTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズアズワン
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷から15日以内出荷
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂シールテープ 13×0.1tTGK(東京硝子器械)
218税込240
1個
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
金メッキ用マスキングテープ TGK(東京硝子器械)金メッキ用マスキングテープTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1巻(66m)
10日以内出荷
金メッキ、ロー付けに適しています。 シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)66耐熱温度(℃)140(3時間)耐電圧(V)4000
ガラス粘着テープ 中興化成工業ガラス粘着テープ中興化成工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
250℃まで耐熱性を大幅に向上させ、これまで困難だった高温環境下での使用を可能にしました。
テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m アズワンポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33mアズワン
1,386税込1,525
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート