絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • サンワ(36)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • NITTO(6)
  • ケニス(5)
  • 中興化成工業(4)
  • 作新工業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • アラム(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • クラレ(1)
  • コニシ(1)
  • 日本バルカー(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • 伸和(1)
  • 三商(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 本多産業(1)
テープ幅(mm)
  • 5(8)
  • 8(2)
  • 10(18)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(15)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 19(16)
  • 20(4)
  • 25(15)
  • 38(14)
  • 48(2)
  • 50(14)
  • 100(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.055(2)
  • 0.056(1)
  • 0.06(5)
  • 0.065(2)
  • 0.08(2)
  • 0.090(1)
  • 0.1(1)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.133(1)
  • 0.14(1)
  • 0.16(1)
  • 0.165(1)
  • 0.178(1)
  • 0.201(2)
  • 0.203(1)
  • 0.292(1)
  • 0.33(1)
  • 0.584(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 16.45(12)
  • 20(1)
  • 32.9(2)
  • 33(5)
  • 50(3)
  • 66(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,733税込1,906
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
マスキングテープ アズワンマスキングテープアズワン
919税込1,011
1巻
当日出荷
糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
テープ長さ(m)66材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン引張強度(kg)7/in
黒色ポリイミドテープ アズワン黒色ポリイミドテープアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20厚さ(μm)60長さ(m)33材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐電圧(V)2000引張強度(N/25mm)100伸び0.3難燃性UL510適合アズワン品番4-2431-01
手で切れるOPPテープ アズワン手で切れるOPPテープアズワン
515税込567
1巻
当日出荷
手で容易に切れるOPPテープです。 巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50アズワン品番4-4187-01
ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ アズワンポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズアズワン
1,089税込1,198
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワンポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズアズワン
1,188税込1,307
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズアズワン
4,550税込5,005
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズアズワン
3,298税込3,628
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ アズワンPTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズアズワン
3,210税込3,531
1巻
3日以内出荷から15日以内出荷
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
透明ポリイミドテープ アズワン透明ポリイミドテープアズワン
10,140税込11,154
1個
当日出荷
透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20厚さ(μm)60材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)4000引張強度(N/25mm)100伸び0.3絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)20テープ幅(mm)20アズワン品番4-2432-11
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ アズワンポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズアズワン
2,426税込2,669
1巻ほか
翌々日出荷
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ アズワンESDポリイミドテープ ESDシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)33テープ幅(mm)19
ビニールテープ 864シリーズ アズワンビニールテープ 864シリーズアズワン
743税込817
1個
4日以内出荷
豊富なカラーバリエーション、耐水性・耐薬品性に優れています
両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m アズワン両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10mアズワン
519税込571
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
仕様強力タイプ材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系長さ(m)10アズワン品番4-4184-13幅×厚さ(mm)20×1.0
透明梱包用テープ アズワン透明梱包用テープアズワン
259税込285
1巻
当日出荷
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50アズワン品番4-4186-01
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズアズワン
3,663税込4,029
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズアズワン
2,831税込3,114
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズアズワン
2,200税込2,420
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズアズワン
1,700税込1,870
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ アズワン高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズアズワン
5,490税込6,039
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズアズワン
4,298税込4,728
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ アズワンハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズアズワン
11,029税込12,132
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ アズワンハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズアズワン
9,059税込9,965
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズ アズワンPTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズアズワン
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔シルバー長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-73~+260粘着剤シリコン系基材厚さ(mm)0.090接着力(N/cm)6.6全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ アズワンPTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズアズワン
2,350税込2,585
1巻
3日以内出荷から15日以内出荷
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ アズワンPTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズアズワン
2,030税込2,233
1巻
3日以内出荷から15日以内出荷
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m アズワンポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33mアズワン
1,386税込1,525
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート