絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • サンワ[テープ](36)
  • アズワン(26)
  • NITTO(6)
  • ケニス(5)
  • 中興化成工業(4)
  • 作新工業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • アラム(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • クラレ(1)
  • コニシ(1)
  • 日本バルカー(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • 伸和(1)
  • 三商(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 本多産業(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12.7(2)
  • 13(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.055(1)
  • 0.061(1)
  • 0.07(1)
  • 0.1(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 66(1)
5・15・20・25・30・50・66
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USLシールテープ TGK(東京硝子器械)USLシールテープTGK(東京硝子器械)
319税込351
1巻
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)Fineポリイミド粘着テープTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1巻
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂シールテープ 13×0.1tTGK(東京硝子器械)
218税込240
1個
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
金メッキ用マスキングテープ TGK(東京硝子器械)金メッキ用マスキングテープTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1巻(66m)
10日以内出荷
金メッキ、ロー付けに適しています。 シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)66耐熱温度(℃)140(3時間)耐電圧(V)4000
粘着テープ TGK(東京硝子器械)粘着テープTGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1袋(5枚)
8日以内出荷
ふしぎテープSP CRSP18W-50 TGK(東京硝子器械)ふしぎテープSP CRSP18W-50TGK(東京硝子器械)
679税込747
1個
3日以内出荷
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ厚さ(mm)0.04テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート