絞り込み
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC
  • アズワン(13)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • オルガノ(9)
  • 栗田工業(kurita)(8)
  • ヤマト科学(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 環境テクノス(6)
  • ADVANTEC(5)
  • ナリカ(4)
  • 新日本電工(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • クリーンテック(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • フロンケミカル(1)
  • BarnStead(1)
  • 壽化工機(1)
  • セムコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超純水製造装置YF-TOP-10用カートリッジ MMK SCIENTIFIC超純水製造装置YF-TOP-10用カートリッジMMK SCIENTIFIC
5,898税込6,488
1本
47日以内出荷
消耗品の交換は工具レス・お客様ご自身で行えます。消耗品入れ替え電源を入れるだけで自動的にフラッシングが開始されます。特別な操作は必要ありません。導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。
用途研究、分析、実験、試薬調製、器具洗浄、精密洗浄、開発、品質管理など
超純水製造装置 水道直結型 RO採水対応 高速採水2L/min 12L内蔵タンク YF-TOP-10 MMK SCIENTIFIC超純水製造装置 水道直結型 RO採水対応 高速採水2L/min 12L内蔵タンク YF-TOP-10MMK SCIENTIFIC
589,800税込648,780
1個
47日以内出荷
用途に応じてRO水と超純水の両方を採水可能。器具洗浄から分析用途まで、幅広いラボ作業に対応します。高純度イオン交換カートリッジにより、最大18.2MΩ・cmの超純水を生成。JIS K0557 A4グレード相当の水質で、研究や精密洗浄用途に適しています。最大2L/分の高速採水に対応。ボタン操作で連続採水が可能で、作業効率を大幅に向上させます。装置内部に12Lタンクを内蔵。安定した純水供給を実現し、必要なときにすぐ採水できます。RO水および超純水の水質をリアルタイム表示。現在の水質状態を確認しながら安心して使用できます。定期的にRO膜を自動洗浄することで、膜およびフィルターの性能維持と寿命延長に貢献します。工具不要で本体パネルを開閉でき、フィルター交換やメンテナンスも簡単。日常管理の手間を軽減します。研究室・分析用途・器具洗浄などのラボ作業を想定して設計された純水システム。国内研究環境で使いやすい構成と操作性を備えています。超純水装置に関する専門知識を持つ認定技術者の監修のもと設計・構成を検討。研究室や開発現場でも安心して導入できる仕様です。導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。
用途研究、分析、実験、試薬調製、器具洗浄、精密洗浄、開発、品質管理など

超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります

純水製造装置