絞り込み
ブランド
  • KNF
  • アズワン(22)
  • アクアテック(8)
  • テクノ高槻(7)
  • GILSON(ギルソン)(6)
  • ワトソンマーロー(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • MasterFlex(5)
  • タクミナ(3)
  • アトー(3)
  • ケニス(3)
  • 三洋古江サイエンス(3)
  • サーパス工業(3)
  • イワキ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • 三相電機(1)
  • 日東工器(1)
  • 大和(1)
  • ADVANTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNFダイアフラム型定量ポンプ SIMDOSKNF
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
組込型ダイヤフラム式送液ポンプ NF30シリーズ 試験成績書付 KNF組込型ダイヤフラム式送液ポンプ NF30シリーズ 試験成績書付KNF
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
校正証明書一般校正
ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ 試験成績書付 KNFダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ 試験成績書付KNF
61,980税込68,178
1個
61日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
校正証明書一般校正
耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付 KNF耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付KNF
148,999税込163,899
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付KNF
263,999税込290,399
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
メーカー3年間保証付極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付KNF
263,999税込290,399
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNFダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORTKNF
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM KNF耐食型定量ポンプ SIMDOS FEMKNF
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz接続口径ホース内径6mm質量(kg)0.9外形寸法145×93×134cm最大揚程(m)60流量(mL/min)1-100((大気圧時)材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
ダイヤフラム式送液ポンプ KNFダイヤフラム式送液ポンプKNF(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM電源(V)100~230保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ローラー・チュービングポンプ