絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • KNF(10)
  • アクアテック(8)
  • テクノ高槻(7)
  • GILSON(ギルソン)(6)
  • ワトソンマーロー(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • MasterFlex(5)
  • タクミナ(3)
  • ケニス(3)
  • 三洋古江サイエンス(3)
  • サーパス工業(3)
  • イワキ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • 三相電機(1)
  • 日東工器(1)
  • 大和(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRプラグ形状2P(ACアダプタ)
チュービングポンプ1973 アズワンチュービングポンプ1973アズワン(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
当日出荷
自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 アズワンフロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式アズワン
146,000税込160,600
1セット
当日出荷
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
高精度チュービングポンプ アズワン高精度チュービングポンプアズワン
107,000税込117,700
1台
欠品中
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装適合チューブ外径(Φmm)9・10電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250rpmモーターステッピングモーター機能正転・逆転切替:有(LED表示)適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)適合チューブ内径(Φmm)6・7流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプアズワン品番2-7870-02プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
カセットチューブポンプ アズワンカセットチューブポンプアズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
チュービングポンプ(トルクインジケーター付き) アズワンチュービングポンプ(トルクインジケーター付き)アズワン
78,200税込86,020
1個
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11仕様正逆運転不可付属品ACアダプター(DC24V Max1A)寸法(mm)115×170×150質量(g)920電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(2Pプラグ)適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
チュービングポンプ 交換用チューブセット アズワンチュービングポンプ 交換用チューブセットアズワン
3,990税込4,389
1本
当日出荷
付属品専用グリス材質チューブ/ファーメド(R)、継手部/ETFE接続口径内径Φ8mm(軟質チューブ用)アズワン品番4-4488-11
フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワンフロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズアズワン
86,100税込94,710
1セット
当日出荷
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
デジタル定量チュービングポンプ アズワンデジタル定量チュービングポンプアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
スマートチューブポンプセット フロントラボ アズワンスマートチューブポンプセット フロントラボアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ アズワンペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズアズワン
109,000税込119,900
1式
7日以内出荷
自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
チュービングポンプ用非常停止ボタン アズワンチュービングポンプ用非常停止ボタンアズワン
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
押切型の非常停止ボタンです。
仕様ボタン部:キノコ型Φ35mm、押切(プッシュロック)型ケーブル長(m)1.5アズワン品番4-4488-12
ペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチ アズワンペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチアズワン
8,490税込9,339
1式
7日以内出荷
ペリスタリックポンプLM40A専用で、連続制御モード(短押しで、運転開始/停止の切替)またはインチング制御モード(押し続けると運転、離すと停止)で操作できます。
仕様●規格:RS485ポートアズワン品番68-0501-31
ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LB-21シリーズ アズワンケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LB-21シリーズアズワン
179,000税込196,900
1台
13日以内出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで材質(本体主要)PP、(ホース)PVC質量(kg)1.7長さ(m)1定格40/80/130分(強/中/弱)最大流量(L/min)20最大揚程(m)2.5最高使用温度(℃)40口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF定格流量(L/min)/揚程(m)20/0サイズ(mm)全長/1252、首下/943アズワン品番1-664-83駆動源充電式(リチウムイオン電池)
ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ アズワンケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズアズワン
204,000税込224,400
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで質量(kg)2.5長さ(m)1定格45/100/165分(強/中/弱)最大流量(L/min)22最大揚程(m)3最高使用温度(℃)40定格流量(L/min)/揚程(m)22/0サイズ(mm)全長/779、首下/500駆動源充電式(リチウムイオン電池)
チュービングポンプ 入力端子付き アズワンチュービングポンプ 入力端子付きアズワン
88,900税込97,790
1個
欠品中
呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。
仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ アズワンケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズアズワン
238,000税込261,800
1台
8日以内出荷から61日以内出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1駆動源充電式(リチウムイオン電池)最高使用温度(℃)40
フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 アズワンフロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515アズワン
118,000税込129,800
1セット
当日出荷
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
279,000税込306,900
1台
12日以内出荷
液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。
規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能
電磁ポンプ アズワン電磁ポンプアズワン
27,700税込30,470
1個
当日出荷
自給能力があり、小流量・高圧力の小型タイプです。
チューブポンプ アズワンチューブポンプアズワン
169,800税込186,780
1個
24日以内出荷
液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。
ペリスタルティックポンプ LM40A専用ポンプ RUTHシリーズ アズワンペリスタルティックポンプ LM40A専用ポンプ RUTHシリーズアズワン
44,900税込49,390
1式
7日以内出荷
ペリスタリックポンプLM40A専用の交換用ヘッドポンプです
ペリスタルティックポンプ LM40A専用シリコーンチューブ 15m巻 RUTTSシリーズ アズワンペリスタルティックポンプ LM40A専用シリコーンチューブ 15m巻 RUTTSシリーズアズワン
13,999税込15,399
1巻
7日以内出荷
ペリスタリックポンプLM40A専用のシリコンチューブです

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ローラー・チュービングポンプ