絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • ナリカ(53)
  • TRUSCO(3)
  • アズワン(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • TOHO(トーホー)(1)
  • 松浪硝子(1)
  • ビクセン(1)
  • 三商(1)
  • ツァイス(ZEISS)(1)
  • 大和光機工業(1)
  • 清和光学製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,498税込2,748
1組(4枚)ほか
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
対物マイクロメーター ケニス対物マイクロメーターケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
対物マイクロメーター”OM” ケニス対物マイクロメーター”OM”ケニス
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
方眼シール ケニス方眼シールケニス
2,798税込3,078
1組(50枚)
当日出荷
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE寸法(mm)40×401mm方眼線色接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
接眼マイクロメーター ケニス接眼マイクロメーターケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
顕微鏡LEDリングライト ケニス顕微鏡LEDリングライトケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
接眼マイクロメーター ケニス接眼マイクロメーターケニス
2,598税込2,858
1個(1個)
翌日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
22,980税込25,278
1台(1台)
6日以内出荷
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
239,800税込263,780
1個
16日以内出荷
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
15日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
パラフィン伸展板 ケニスパラフィン伸展板ケニス
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
伸展と乾燥が同時に処理できる伸展板です。 伸展器の上に置くことで従来より短時間で伸展処理が可能です。 伸展器の温度は50~55℃が目安です。
材質アルミニウム

顕微鏡周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他周辺商品