絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(5)
  • ミナトコンセプト(5)
  • Chemyx(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(1)
  • KDS(1)
容量(mL)
  • 50~60未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
50~60未満(1)
ハンディシリンジポンプ アズワンハンディシリンジポンプアズワン
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4材質ABS寸法(mm)290(レバー含む)質量(g)230アズワン品番4-6647-01
マイクロシリンジポンプエコノミー アズワンマイクロシリンジポンプエコノミーアズワン
147,000税込161,700
1個
当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
シリンジポンプ リモコンタイプ アズワンシリンジポンプ リモコンタイプアズワン
85,900税込94,490
1個
当日出荷
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
シリンジポンプエコノミー アズワンシリンジポンプエコノミーアズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
シリンジポンプ アズワンシリンジポンプアズワン
279,000税込306,900
1個
当日出荷から10日以内出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワンシリンジポンプ(デジタル制御タイプ)アズワン
279,000税込306,900
1個
当日出荷から10日以内出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
146,000税込160,600
1個
23日以内出荷
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
シリンジポンプ リモコンタイプ アズワンシリンジポンプ リモコンタイプアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
539,000税込592,900
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
259,000税込284,900
1個
当日出荷
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
8,990税込9,889
1台
当日出荷
シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm アズワンシリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mmアズワン
130,000税込143,000
1個
当日出荷
ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
モーター小型ステッピングモーター質量(kg)1寸法(mm)230×54×94適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)掛数(個)【シリンジ】1仕様ドライブ部容量(mL)1~50アズワン品番1-7608-32
シリンジポンプ