「容量(mL)」から絞り込む
マイクロシリンジポンプエコノミーアズワン当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
シリンジポンプ リモコンタイプアズワン当日出荷
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3