絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 岩崎製作所(416)
  • UNION(ユニオン)(136)
  • 満点商会(85)
  • モリタ宮田(69)
  • 初田製作所(67)
  • ヤマトプロテック(44)
  • 日本ドライケミカル(36)
  • マルヤマエクセル(34)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
  • 立売堀製作所(33)
  • 報商製作所(30)
  • NDC(21)
  • ユニット(20)
  • 東京サイレン(18)
  • 本田工業(15)
  • エスコ(14)
  • シロクマ(10)
  • ヤンテス(10)
  • ヒガノ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(42)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(40)
サービス分類
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,222件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド 消火器設置用 モノタロウ

    スタンド 消火器設置用

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
    用途消火器の設置場所に。材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375種類スタンド型奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 水バケツ 消火用 モノタロウ

    水バケツ 消火用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
    用途防火用に。材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620容量(L)8口径(Φmm)290底径(Φmm)177
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセル

    エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo

    マルヤマエクセル(20件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
    用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』

    岩崎製作所(10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1台
    当日出荷
    組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
  • 消火器ボックス モノタロウ

    消火器ボックス

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
    材質鉄収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
  • 消火器置場 モノタロウ

    消火器置場

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
    用途消火器置きとして。材質鉄寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200質量(kg/個)1.57
  • ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(10件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
  • 消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ 岩崎製作所

    消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1台
    欠品中
    スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
    用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。長時間の使用でも安心してお使いいただける設計です。 ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能 ・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能と耐久性 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa
  • 消火器設置台 エコベースN 初田製作所

    消火器設置台 エコベースN

    初田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    業界初のエコマーク認定消火器設置台。 グリーン購入法に合致する最適商品。 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。 表示板は点字付
    寸法(mm)(使用法表示板)250×215エコマーク認定認定全高(mm)716受台寸法(mm)W205×D219×H57グリーン購入法適合エコマーク認定番号07 118 041
  • 三角消火バケツ ファイアマンW 東京都葛飾福祉工場

    三角消火バケツ ファイアマンW

    東京都葛飾福祉工場(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
    材質ABS樹脂本体質量(kg)1.3
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.8型10型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    欠品中
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
  • 鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所

    鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックスです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/10型/鉄(スチール)製/格納箱材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
  • 鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所

    鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け

    岩崎製作所(9件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(赤塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。
    用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
  • 消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田

    消火器10型用スチール製ボックス

    モリタ宮田(5件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール色赤塗装
  • 消火器格納箱 日本ドライケミカル

    消火器格納箱

    日本ドライケミカル(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外型の消火器格納箱です。
    材質スチール色赤種類ボックス型板厚(mm)0.6
  • 消火器保護カバー モノタロウ

    消火器保護カバー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1枚ほか
    当日出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン幅(mm)280高さ(mm)620質量(g)約500
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
  • アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式) 岩崎製作所

    アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式)

    岩崎製作所
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/ 散水用の直射吐水口がセットされたノズルです。先端吐水口はネジ式で接続されておりますので、別売りのDA(ダイアル式)噴霧ノズルにもご自身で簡単に付け替え可能です。 。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。
    用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ
  • ファイヤーブランケット(家庭消火布) ヒラカワコーポレーション

    ファイヤーブランケット(家庭消火布)

    ヒラカワコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    被せるだけで初期消火!
    用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー
  • アルミ製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 ハンドル 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所

    アルミ製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 ハンドル 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用するアルミ製ハンドルです。摩耗や破損時の交換用として、また配管設備のメンテナンス・修理用としてご利用いただけます。※本商品はハンドル単体での販売となります。※取付用のナット・ビス等の付属品は含まれておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
    用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/アルミ/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質アルミ製
  • スコップ用 受け金具(スコップキャッチ) 岩崎製作所

    スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)

    岩崎製作所(13件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
    材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
  • 消火器用フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器用フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    仕様フック種類フック型
  • 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック

    訓練用放射器具 はやわざクン

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)放射距離4~8m
  • 鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    3日以内出荷
    鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
  • 消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ

    消火器スタンド コーナー床置き型

    モノタロウ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷
    組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
    用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • 消火器設置台 ヤマトプロテック

    消火器設置台

    ヤマトプロテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
    用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)色白(ホワイト)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
  • 【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ 岩崎製作所

    【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ

    岩崎製作所
    ¥799税込¥879
    1台
    3日以内出荷
    スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
    用途消火器設置台材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215適合範囲(mm)Φ180
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール種類二酸化炭素
  • 地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm 岩崎製作所

    地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    3日以内出荷
    砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
    材質鉄
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる小さい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
  • 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ポリカゴ布付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
    材質樹脂製
  • 消防/散水用 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)』 接続部:(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水用 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)』 接続部:(吐水口ネジ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので丈夫で高圧力ポンプでの使用が可能で、軽量なのでとても扱いやすいノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切替わり放水が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
...
消火器・消火バケツ特集
おすすめ人気ランキング
消火器・消火用品