消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド 消火器設置用 モノタロウ

    スタンド 消火器設置用

    モノタロウ(107件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
    用途消火器の設置場所に。材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375種類スタンド型奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 水バケツ 消火用 モノタロウ

    水バケツ 消火用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
    用途防火用に。材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620容量(L)8口径(Φmm)290底径(Φmm)177
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセル

    エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo

    マルヤマエクセル(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
    用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』

    岩崎製作所(10件のレビュー)
    889税込978
    1台
    当日出荷
    組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
  • 消火器ボックス モノタロウ

    消火器ボックス

    モノタロウ(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
    材質収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
  • 消火器置場 モノタロウ

    消火器置場

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
    用途消火器置きとして。材質寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200質量(kg/個)1.57
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ 岩崎製作所

    消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    689税込758
    1台
    欠品中
    スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
    用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215
  • 消火器設置台 エコベースN 初田製作所

    消火器設置台 エコベースN

    初田製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    業界初のエコマーク認定消火器設置台。 グリーン購入法に合致する最適商品。 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。 表示板は点字付
    寸法(mm)(使用法表示板)250×215エコマーク認定認定全高(mm)716受台寸法(mm)W205×D219×H57グリーン購入法適合エコマーク認定番号07 118 041
  • 三角消火バケツ ファイアマンW 東京都葛飾福祉工場

    三角消火バケツ ファイアマンW

    東京都葛飾福祉工場(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
    材質ABS樹脂本体質量(kg)1.3
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.810型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.910種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
  • 消火器格納箱 日本ドライケミカル

    消火器格納箱

    日本ドライケミカル(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    屋外型の消火器格納箱です。
    材質スチール種類ボックス型板厚(mm)0.6
  • 消火器保護カバー モノタロウ

    消火器保護カバー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン幅(mm)280高さ(mm)620質量(g)約500
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
  • ファイヤーブランケット(家庭消火布) ヒラカワコーポレーション

    ファイヤーブランケット(家庭消火布)

    ヒラカワコーポレーション(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    被せるだけで初期消火!
    用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
  • スコップ用 受け金具(スコップキャッチ) 岩崎製作所

    スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)

    岩崎製作所(13件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
    材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
  • 消火器用フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器用フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様フック種類フック型
  • 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック

    訓練用放射器具 はやわざクン

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)放射距離4~8m
  • 消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ

    消火器スタンド コーナー床置き型

    モノタロウ
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷
    組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
    用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • 消火器設置台 ヤマトプロテック

    消火器設置台

    ヤマトプロテック
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
    用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)白(ホワイト)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
  • 【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ 岩崎製作所

    【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ

    岩崎製作所
    799税込879
    1台
    3日以内出荷
    スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
    用途消火器設置台材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215適合範囲(mm)Φ180
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール種類二酸化炭素
  • 防火バケツ  8L 尾上製作所

    防火バケツ 8L

    尾上製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鉄板質量(g)640容量(L)8口径×高さH(mm)276×203
  • 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ポリカゴ布付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
    材質樹脂製
  • 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック

    消火器保護カバーECO2

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620本体質量(g)約500
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C種別加圧式種類薬剤/粉末ABC設置方法平面置き、側面タテ置き放射距離3~6m(20℃)
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
  • 吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ポリストレーナー

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
    材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
  • 強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田

    強化液消火器 ハイパーミストL

    モリタ宮田
    16,980税込18,678
    1台(3L)
    当日出荷
    冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
    種類薬剤/強化液
  • 消火投水 タンゲ化学工業

    消火投水

    タンゲ化学工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
    材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345TKG品番9-2605-0901TKG品番(2017)6-2395-1301
  • CO2消火器 サポート金具 CG-5型用 初田製作所

    CO2消火器 サポート金具 CG-5型用

    初田製作所
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    初田製作所 二酸化炭素消火器5型(CG-5)専用サポート金具
    適合二酸化炭素消火器5型(CG-5)
  • ファイヤーブランケット EIGERTOOL(アイガーツール)

    ファイヤーブランケット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
    寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    日本ドライケミカル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)510型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • 消火器フック ACE(エース)

    消火器フック

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
消火器・消火バケツ特集
おすすめ人気ランキング
消火器・消火用品