絞り込み
内径(Φmm)
  • 6
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 15(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 7.9(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 100(2)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • コクゴ(2)
  • 三商(1)
コクゴ・三商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(2)
3.5(2)
4(2)
4.5(2)
5(2)
6
7(3)
8(2)
9(2)
10(2)
内径(Φmm)をもっと見る
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
11,980税込13,178
1巻(100m)
6日以内出荷
透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮使用温度範囲:-55~+105℃収縮開始温度:60℃完全収縮温度:100℃
透明のみ材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度60~100℃最低使用温度(℃)-55
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ難燃ポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
19,980税込21,978
1巻(100m)
6日以内出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃収縮開始温度:70℃完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
実験研究用熱収縮チューブ