絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 15(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 1.1(3)
  • 1.4(3)
  • 1.6(3)
  • 1.8(4)
  • 2.2(3)
  • 2.9(3)
  • 5.5(5)
  • 6(4)
  • 9.5(6)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 18(3)
  • 21.5(5)
  • 23.5(5)
  • 27(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(16)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(13)
  • 1.2(15)
  • 10(4)
  • 30(3)
  • 100(2)
  • 200(2)
材質
  • 樹脂
  • シリコン(2)
ブランド
  • コクゴ(9)
  • ペンニットー(7)
  • デンカエレクトロン(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 潤工社(3)
  • グンゼ(2)
  • フロン工業(2)
  • ケニス(2)
  • 三商(1)
  • 日星電気(1)
  • タイゴン(1)
  • 平河ヒューテック(1)
コクゴ・ペンニットー・デンカエレクトロン・TGK(東京硝子器械)・潤工社・グンゼ・フロン工業・ケニス・三商・日星電気・タイゴン・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(2)
3.5(2)
4(2)
4.5(2)
5(2)
6(3)
7(3)
8(2)
9(2)
10(2)
内径(Φmm)をもっと見る
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)潤工社(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(1m×5本)
翌々日出荷から46日以内出荷
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
FEP 熱収縮チューブ 潤工社FEP 熱収縮チューブ潤工社(1件のレビュー)
2,916税込3,208
1巻(1m)
当日出荷
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
2,598税込2,858
1本(1.2m)
5日以内出荷から23日以内出荷
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)潤工社
10,980税込12,078
1巻(10m)
当日出荷から31日以内出荷
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼFEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズグンゼ
2,093税込2,302
1本
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(1m)
6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズデンカエレクトロン
849税込934
1袋(2本×500mm)
7日以内出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。
材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度80~110℃収縮率3:1最低使用温度(℃)-55
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
5,298税込5,828
1本(1.2m)
5日以内出荷から12日以内出荷
高収縮チューブです。(1/4まで収縮)対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2材質PTFE連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
47,980税込52,778
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFEペンニットー
46,880税込51,568
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
FEP熱収縮チューブ コクゴFEP熱収縮チューブコクゴ
2,998税込3,298
1本(1.2m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
FEP熱収縮チューブ FST 日星電気FEP熱収縮チューブ FST日星電気
23,980税込26,378
1袋(1m×10本)
翌々日出荷
PFA熱収縮チューブ ケニスPFA熱収縮チューブケニス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.2
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー熱収縮チューブ ペンチューブペンニットー
32,980税込36,278
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
PTFE極細熱収縮チューブ コクゴPTFE極細熱収縮チューブコクゴ
15,980税込17,578
1箱(1200mm×5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%連続使用温度:260℃
乳白色材質PTFE長さ(mm)1200連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
47,980税込52,778
1巻(30m)
6日以内出荷から11日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ デンカエレクトロン150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズデンカエレクトロン
16,980税込18,678
1ケース(5袋×1巻)
7日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
材質ポリフッ化ビニリデン長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ デンカエレクトロン150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズデンカエレクトロン
14,980税込16,478
1ケース(5袋×1巻)
7日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
材質ポリフッ化ビニリデン透明長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から15日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSSTペンニットー
48,980税込53,878
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
49,980税込54,978
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮前内径最小値(Φmm)1.1呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25入数25本収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE4X ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFE4Xペンニットー
76,980税込84,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSMTペンニットー
26,980税込29,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品 平河ヒューテック熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品平河ヒューテック
219税込241
1本
欠品中
600V定格 配線保護用 熱収縮チューブ電子部品や電装品の絶縁用、電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護などに適した熱収縮チューブです。難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有
仕様●サイズ:0.8mm●長さ:1m●色:黒●収縮特性:内径収縮率:50%以上●縦方向収縮率:10%以下●収縮前サイズ:内径:1.25mm●標準厚:0.23mm●収縮後サイズ●(130℃×30分):内径:0.40mm以下●部分最小厚:0.33mm●適用規格:◎UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1●◎電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録●定格:600V、125℃(UL、CSA)材質難燃性ポリオレフィン長さ(m)1規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1、電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録収縮後内径最大値(Φmm)0.4収縮前内径(Φmm)1.25収縮温度130℃収縮率(%)内径:50以上、縦方向:10以下アズワン品番67-0371-86収縮前肉厚(mm)0.23収縮後肉厚(mm)0.33最大定格電圧(V)600、125℃(UL、CSA)
PFA熱収縮チューブ グンゼPFA熱収縮チューブグンゼ
18,980税込20,878
1袋(10本)
7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。
長さ(m)1材質PFA再生紙使用マーク適合
FEP極細熱収縮チューブ コクゴFEP極細熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(10m)
6日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)10材質FEP連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
10,980税込12,078
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮使用温度範囲:-55~+105℃収縮開始温度:60℃完全収縮温度:100℃
透明のみ材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度60~100℃最低使用温度(℃)-55
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ難燃ポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃収縮開始温度:70℃完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
TOF熱収縮チューブ コクゴTOF熱収縮チューブコクゴ
12,980税込14,278
1本(1.2m)
5日以内出荷から12日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2材質外側:TFE、内側:FEP連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴンケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブタイゴン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(1.2m)
7日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~230収縮温度327℃収縮率(%)67材質外側:TFE、内側:FEP最高使用温度(℃)230長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1巻(1.2m)
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1
PFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ) ケニスPFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ)ケニス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.5
実験研究用熱収縮チューブ