絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 21.5(1)
  • 23.5(1)
  • 27(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(1)
  • 1.1(2)
  • 1.27(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 1.85(1)
  • 2.1(1)
  • 2.35(1)
  • 2.4(1)
  • 2.9(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 21.5(1)
  • 色クリア
  • 色イエロー(7)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(7)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.2(8)
  • 10(2)
  • 30(3)
  • 100(1)
  • 200(1)
材質
  • 樹脂(16)
ブランド
  • ペンニットー(7)
  • コクゴ(4)
  • デンカエレクトロン(3)
  • 潤工社(2)
ペンニットー・コクゴ・デンカエレクトロン・潤工社
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
7(1)
8(1)
9(1)
10(1)
15(1)
16.5(1)
18(1)
21.5(1)
23.5(1)
27(1)
FEP 熱収縮チューブ 潤工社FEP 熱収縮チューブ潤工社(1件のレビュー)
5,648税込6,213
1巻(1m)
当日出荷
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)潤工社
10,980税込12,078
1巻(10m)
当日出荷から31日以内出荷
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズデンカエレクトロン
849税込934
1袋(2本×500mm)
7日以内出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。
材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度80~110℃収縮率3:1最低使用温度(℃)-55
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
47,980税込52,778
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFEペンニットー
46,880税込51,568
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
FEP熱収縮チューブ コクゴFEP熱収縮チューブコクゴ
2,998税込3,298
1本(1.2m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー熱収縮チューブ ペンチューブペンニットー
32,980税込36,278
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
47,980税込52,778
1巻(30m)
6日以内出荷から11日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ デンカエレクトロン150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズデンカエレクトロン
14,980税込16,478
1ケース(5袋×1巻)
7日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
材質ポリフッ化ビニリデン透明長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSSTペンニットー
48,980税込53,878
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
49,980税込54,978
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮前内径最小値(Φmm)1.1呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25入数25本収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE4X ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFE4Xペンニットー
76,980税込84,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSMTペンニットー
26,980税込29,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
FEP極細熱収縮チューブ コクゴFEP極細熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(10m)
6日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)10材質FEP連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
10,980税込12,078
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮使用温度範囲:-55~+105℃収縮開始温度:60℃完全収縮温度:100℃
透明のみ材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度60~100℃最低使用温度(℃)-55
実験研究用熱収縮チューブ