「内径(Φmm)」から絞り込む
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP色乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
錠剤硬度計Huanghai税込¥751,278~¥682,980~
PFAネットtantore税込¥37,378~¥33,980~