絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 4(3)
  • 6(7)
  • 8(5)
  • 9.2(2)
  • 10(5)
  • 10.2(1)
  • 12(3)
  • 12.1(2)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16.4(1)
  • 18.7(2)
  • 20(1)
  • 24.8(2)
  • 25(1)
  • 31.2(1)
  • 37.4(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • 樹脂
  • 塩化ビニール(PVC)(21)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 10.3(1)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13.5(1)
  • 14(3)
  • 14.5(1)
  • 16(2)
  • 17.4(1)
  • 18(1)
  • 20.3(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 29.3(1)
  • 35.2(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.305(1)
  • 0.5(1)
  • 0.91(1)
  • 0.915(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(2)
  • 305(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • フロン工業(4)
  • コクゴ(2)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
フロン工業・コクゴ・アズワン・オーム電機・TGK(東京硝子器械)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(3)
6(7)
8(5)
9.2(2)
10(5)
12(3)
12.1(2)
14(3)
18.7(2)
24.8(2)
内径(Φmm)をもっと見る
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパイラルチューブ コクゴスパイラルチューブコクゴ
5,698税込6,268
1巻(50m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
PTFE スパイラルホース アズワンPTFE スパイラルホースアズワン(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ
6,998税込7,698特価
1本(305mm)ほか
当日出荷から17日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
PFAプライアントチューブ フロン工業PFAプライアントチューブフロン工業
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷から63日以内出荷
PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8016のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
材質PFA使用温度(℃)-40~+260(硬度ショアーD55)最低使用温度(℃)-40
PFAプライアントチューブ フロン工業PFAプライアントチューブフロン工業
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷
PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8047のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
材質PFA
スパイラルホース フロン工業スパイラルホースフロン工業
15,980税込17,578
1巻(10m)
17日以内出荷
材質PTFE製1巻長さ(m)10
PFAフレキチューブ TGK(東京硝子器械)PFAフレキチューブTGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1本
14日以内出荷から33日以内出荷
曲げ半径(mm)R10仕様30mm両端ストレート加工材質PFA透明
PTFE スパイラルホース 10m フロン工業PTFE スパイラルホース 10mフロン工業
19,980税込21,978
1巻
17日以内出荷から24日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE長さ(m)10
実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース