2ページ目: 溶接カプラ

164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様集合配管用
ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) 日東工器ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)日東工器(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0
ガス用溶断器直結プラグ SUZUKID(スズキッド)ガス用溶断器直結プラグSUZUKID(スズキッド)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。 オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
チヨコック 酸素用 ゲージソケット 千代田精機チヨコック 酸素用 ゲージソケット千代田精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な用途調整器用
Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機Qジョイント(マイルドホースソケット)千代田精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用主な用途ホース中間用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
829税込912
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器ミニコックソケットSF型(容器取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機Qジョイント(ゲージソケット)千代田精機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途調整器用主な用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
869税込956
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコックRoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付溶断器入口用プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
送給装置用プラグ 阪口製作所送給装置用プラグ阪口製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
送給装置用のプラグです。送給装置に取り付けて使用して下さい。
用途送給装置用タイププラグ適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途送給装置用
ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機Qジョイント 酸素用 ホースプラグ千代田精機
459税込505
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
Nコックソケット 日酸TANAKANコックソケット日酸TANAKA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース主な用途ホース中間用
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
849税込934
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
OKコック ソケット ヤマト産業OKコック ソケットヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途ナット式(N式)OKホース用規格小池・日東ミニコックタイプホースナット主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
マイルドホース用チヨコック 千代田精機マイルドホース用チヨコック千代田精機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マイルドホース用のチヨコックです。
材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付ホース入口用プラグ阪口製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
逆止弁付のゲージ直結用です。
用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
分岐用バルブソケット 阪口製作所分岐用バルブソケット阪口製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニコックソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機チヨコック 酸素用 ホースプラグ千代田精機
459税込505
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機Qジョイント ガス用 ホースソケット千代田精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機Qジョイント(マイルドホースプラグ)千代田精機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途マイルドホース用最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm仕様日東ミニカプラ主な用途ホース中間用
ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット 日東工器ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット日東工器
789税込868
1個
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5 ナット 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5 ナット日東工器
759税込835
1個
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用トラスコ品番778-3574材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5品名酸素用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80寸法H2(mm)六角19
ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80
ガス用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ホース中間ソケット SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間ソケットSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 メス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)ガス用ゲージ直結ソケットSUZUKID(スズキッド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
Nコックソケット 日酸TANAKANコックソケット日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途調整器主な用途調整器用
ガス用カプラー (4~5mm) エスコガス用カプラー (4~5mm)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
799税込879
1個
翌日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5
漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用) エスコ漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用)エスコ
2,870税込3,157
1セット(1セット)
翌日出荷
可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。
用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
ナット用バルブソケット 阪口製作所ナット用バルブソケット阪口製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ナット用のバルブソケットです。
用途ナット用タイプバルブソケット主な用途ナット用
ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用トラスコ品番778-3540材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5品名酸素用ソケット最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接カプラ