3ページ目: 溶接カプラ

溶接カプラとは、溶接用品の中でもガス溶接を行う際に使用する器具です。ガス溶接では酸素と可燃ガスを用いて燃焼を起こし、その熱で金属を溶かして溶接します。素材は耐久性の高いステンレスが主流。溶接カプラはガスホースの継ぎ手となるもので、各種器具やホース間の接続が容易です。ガスホースに溶接カプラが一体となったものなら接続も簡単。押し込んですぐにロックがかかる構造になっているものであれば、ガス漏れの心配もありません。ガス溶接を行う工場では不可欠な製品です。
164件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニコックソケットSM型(集合配管用)日東工器
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80寸法H2(mm)六角19
ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80
酸素用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間プラグ細径SUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用ホース中間ソケット SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間ソケットSUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)酸素用ゲージ直結ソケットSUZUKID(スズキッド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
ガス用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグ細径SUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
ガス用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)ガス用ゲージ直結ソケットSUZUKID(スズキッド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
チヨコック 酸素用 ホースソケット 千代田精機チヨコック 酸素用 ホースソケット千代田精機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
主な用途ホース中間用
チヨコック ガス用 ホースソケット 千代田精機チヨコック ガス用 ホースソケット千代田精機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-1ヤマト産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
調整器用ガス用カプラー エスコ調整器用ガス用カプラーエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
酸素用プラグ[器具側] エスコ酸素用プラグ[器具側]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
酸素用プラグ (4~5mm) エスコ酸素用プラグ (4~5mm)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
酸素用カプラー (4~5mm) エスコ酸素用カプラー (4~5mm)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
789税込868
1個
翌日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
用途溶断器用仕様プラグ関連資料(0.96MB)
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
逆止弁付です。
用途Φ5ホース中間用仕様プラグ関連資料(0.96MB)
OKコックプラグ PAC-1 ヤマト産業OKコックプラグ PAC-1ヤマト産業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用バルブソケット 阪口製作所配管用バルブソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
配管用のバルブソケットです。
用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付溶断器入口用プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付溶断器入口用プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付ホース入口用プラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
逆止弁付のホース入口用プラグです。
用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
バンドノン ナット 阪口製作所バンドノン ナット阪口製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
用途バンドノンタイプ袋ナットホース内径(Φmm)5主な用途バンドノン
ナット用プラグ 阪口製作所ナット用プラグ阪口製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
ナット用のプラグです。
用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
サンロック 阪口製作所サンロック阪口製作所
849税込934
1個
4日以内出荷
ナット用の両端プラグネジです。
用途ナット用タイプ両端プラグネジ主な用途ナット用
配管用バルブソケット 阪口製作所配管用バルブソケット阪口製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
配管用のバルブソケットです。
用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
分岐用バルブソケット 阪口製作所分岐用バルブソケット阪口製作所
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ Rc1/4 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ Rc1/4日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途集合配管用トラスコ品番778-3604材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズRc1/4品名酸素用ソケット最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 ナット 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 ナット日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用トラスコ品番778-3612材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5品名酸素用ソケット最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用トラスコ品番778-3540材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5品名酸素用ソケット最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
酸素調整器(ネジ式) BBKテクノロジーズ酸素調整器(ネジ式)BBKテクノロジーズ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用トラスコ品番226-1642質量(kg)1.7流体酸素接続(出口)M16/P1.5一次側圧力(MPa)25
ガス用ホースソケット H&Hガス用ホースソケットH&H
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
タイプ5mm用
酸素用ホースソケット H&H酸素用ホースソケットH&H
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
タイプ5mm用
ガス用ホースプラグ H&Hガス用ホースプラグH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
タイプ5mm用
酸素用ホースプラグ H&H酸素用ホースプラグH&H
999税込1,099
1個
翌日出荷
タイプ5mm用
接地防水プラグ H&H接地防水プラグH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
電流(A)15電圧(V)125

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接カプラ