4ページ目: 溶接カプラ

164件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地防水プラグ H&H接地防水プラグH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 VCT専用
電流(A)15電圧(V)125
アセチレン(ガス)用トーチプラグ H&Hアセチレン(ガス)用トーチプラグH&H
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
酸素用ホースソケット H&H酸素用ホースソケットH&H
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
アセチレン(ガス)用ホースプラグ H&Hアセチレン(ガス)用ホースプラグH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
酸素用ホースプラグ H&H酸素用ホースプラグH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
アセチレン(ガス)用ゲージソケット H&Hアセチレン(ガス)用ゲージソケットH&H
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
酸素用ゲージソケット H&H酸素用ゲージソケットH&H
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
アセチレン(ガス)用ホースソケット H&Hアセチレン(ガス)用ホースソケットH&H
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
酸素用逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)酸素用逆火防止器SUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
酸素用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間プラグSUZUKID(スズキッド)
899税込989
1個
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。 メス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間ソケット細径SUZUKID(スズキッド)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
ガス用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間ソケット細径SUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機Qジョイント 酸素用 ゲージソケット千代田精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な用途調整器用
OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-1ヤマト産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)9適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)8適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)9適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)8適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
979税込1,077
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイププラグ適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイププラグ適合ガス酸素ガス
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ガス溶断用ガス専用継手。 二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。 二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。 ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
主な用途配管用タイプソケットRoHS指令(10物質対応)対応
調整器用酸素用カプラー エスコ調整器用酸素用カプラーエスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
酸素用プラグ (6~9mm) エスコ酸素用プラグ (6~9mm)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接カプラ