ランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)当日出荷
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!高さ約3mまでOK伸縮自在、伸長時約1m押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)最大径(Φ)(竿)20
火災感知器チェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)120×120×4170本体質量(kg)1.3最大径(Φmm)53最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140関連資料(1.41MB)適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)翌日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等色シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
火災感知器チェンジャーヘッドのみDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
ハンディランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)翌々日出荷
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK一人で楽に、素早くランプ交換踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができるアルミポールで超軽量LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップキャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
直管ランプチェンジャー(プッシュ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)翌日出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合質量(kg)2全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
非常誘導灯点検棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)翌日出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)伸縮自在、伸長時約2m押し引きOKペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2関連資料(2.66MB)収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
キャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
ランプチェンジャー用キャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用
別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる
熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)
非常誘導灯点検ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。
引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
キャッチヘッド(セラメタ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。
セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。
比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。
ランプ中央に誘導するグリップ形状。
付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
天井用配線器具・電球ソケット の新着商品
ページ: 1/ 3