4ページ目: カーペット・フロア
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア。新色を6色追加しました!。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪。女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×1850
シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
寸法(mm)500×500
質量(kg)26.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。
床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。
賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。
カッターで簡単にカットできます。
キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
用途簡単リフォーム
寸法(mm)914×152×3(約1畳分)
材質表面:PVC中材:PVC裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂透明保護フィルム
機能ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法不可
厚さ(mm)3
滑り止め効果あり
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
深みのある多色使いのランダムストライプです。
寸法(cm)50×50
材質ナイロン(原着)100%
質量(kg/m2)4.3
パイル長(mm)4~2.5(±0.5)/ハイ&ローループ
密度G1/10 S47/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2160003
制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6.5(±0.5)
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
カーペット裏面が床にピタッと吸着しますので、動きません。洗濯できますので、汚れた部分の2枚だけ洗うことが可能です。ハサミで簡単に切れるフリーカットタイプ。幅広タイプなので敷く手間を軽減します。廊下やキッチンにも最適です。
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
厚さ(mm)4
幅(cm)180
奥行き(cm)90
40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。
用途住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状マルチレベルループパイル
寸法(mm)400×400
パイル長(mm)H5~L3
密度1/8ゲージ 14.0ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
全厚(mm)9.3
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。
ペットにやさしいカットパイルのカーペット。
毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。
肌触りもよく、見た目もお洒落。
自らでカット可能。
センターラグとしても使用できます。
仕様洗濯:不可
材質ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)5
対応ホットカーペット・床暖房
機能フリーカット・不織布
滑り止め効果なし
敷物の下に敷く床の保護シ-ト。
敷物の下に敷くだけで、ダニの発生・キズ・汚れを防止する保護シートです。
ダニのエサである畳のゴミやホコリの入り込みを防ぎ、ダニを発生しにくい加工処理をしています。
通気性の良い上質クラフト紙を使用し、敷くだけで床下からすきま風をシャットアウト。
紙独自の保温性を発揮します。
強い日差しなどにより敷物の絵柄などが畳やフローリングに映り込むことを防ぎます。
また、飲み物などをこぼした場合、畳に汚れがつくのを防ぎます。
お好きなサイズにハサミでカット出来るので、ラグ・カーペット・上敷き・絨毯・キッチンマット・玄関マット・トイレマットなど様々な場所でご使用いただけます。
材質クラフト紙
機能抗菌・防ダニ
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)1
滑り止め効果なし
対応ホットカーペット・床暖房
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE
耐熱温度(℃)約60
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
絨毯などのエッジ保護・固定
シンプルでシャープなアルミ製のじゅうたん押えです
材質アルミ
寸法(mm)1.8×36
仕上B2アルマイト
厚さ約14mmのジョイント式の床材マットです。
厚みがあり弾力性・防音性・断熱性・床傷防止に役立ちます。防水性にも優れ水洗いも可能です。
厚さ(mm)14
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
幅(mm)910
長さ(m)25
厚さ(mm)3.3
質量(kg)16.5
材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプロールタイプ
細かく植えられた短繊維により、強風の為発生する風きり音を防ぐ事が出来ます。ダイオキシン、ホルムアルデヒトの発生がありません。防カビ処理を施し衛生面にも配慮しております。両面テープ付
用途扉の気密材として
加工植毛加工
材質(本体)天然ゴム+レーヨン植毛
水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。
材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)
寸法(cm)140×200
洗える玄関マット(45×90cm)|【ヴィタム-Witam-】。8色から選べる豊富なカラー。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!
用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。
材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)
本体質量(kg)0.1
寸法(cm)45×90
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9626,CF9627,CF9628,CF9629,CF9630,CF9631,CF9632,CF9633,CF9634,CF9635,CF9636,CF9637,CF9638,CF9639,CF9640,CF9641,CF9642,CF9643,CF9644,CF9645,CF9646
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)500×500
質量(kg)16.0/ケース
品種タイルカーペット
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
寸法(mm)500×500(面取無)
質量(kg)21.9/ケース
品種置敷きビニル床タイル FOA
関連資料※カタログ(0.6MB)
全厚(mm)4
強度と軽量化の両立!運搬・取扱いが容易です!
用途基布・ラテックスを不使用、PP綿単一素材構造です。
防炎性能試験番号EO0930583
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法水洗い
厚さ(mm)1.8
滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
寸法(cm)50×50
材質(パイル)ナイロン100%
形状(パイル)レブルループ
パイル長(mm)3.5
防炎性能試験番号E2190372
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19123001
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
立体的な織りデザインの敷き詰めカーペット。
グラデーションのような立体的デザインのループカーペット。
センターラグとしても使用できます。
仕様洗濯:不可
材質ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)6
対応ホットカーペット・床暖房
機能抗菌・防臭・フリーカット・不織布
滑り止め効果なし
表がPP素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れる子どもやペットのいるご家庭におすすめ。
軽量で女性1人でも簡単に床に並べるだけで畳スペースが作れる置き畳です。
ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。
適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
材質表面:ポリプロピレン 中材:ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)
厚さ(mm)25
色グリーン
機能洗濯:水拭き、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
高品質な国産のい草と日本の職人の技術が織りなす双目織の上敷き。
い草の栽培から縫製まで、すべて日本にこだわって丁寧に仕上げています。
織りが等間隔な「双目織り」なので、見た目も美しく、汚れにくいのが特徴です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:国産い草100% 縁:No.10 双目織
厚さ(mm)3
機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
高品質な国産のい草と日本の職人の技術が織りなす引目織の上敷き。
引目織は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らかで、ごみがたまりにくい特徴があります。
国産い草を使用して畳と同じ織り方で織り上げ、強度のある縁で縫製しています。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:国産い草100% 縁:No.10 引目織
厚さ(mm)3
機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります
材質アルミ製
穴の有無穴あけ加工済み
寸法(mm)43×43
付属品プラグ、木ネジ付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
パンチカーペット ロール 国産
モノタロウ
¥20,980~
税込¥23,078~
防炎適合品、ニードルパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、展示会場、店舗、倉庫、事務所まで、幅広くご使用できます。
長さ(m)30
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
防炎性能試験番号EO050126
絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。
寸法(mm)3×36
裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他ケース売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
強力なのにキレイに貼れる。クッションフロア用の両面テープ。強力なうえに薄型です。50mmの幅広タイプ。
用途クッションフロアの固定用。お部屋の模様替えに。
幅(mm)50
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。