耐熱ブラック HR-BWAKO'S(ワコーズ)(9件のレビュー)当日出荷
耐熱塗料
シリコーン系樹脂の耐熱塗料で、600℃まで耐えられます。
指触乾燥(30~40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。
加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。
車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。
色ブラック容量(mL)380危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性