絞り込み
高さ(mm)
  • 720(3)
  • 723(20)
  • 813(10)
  • 900(6)
  • 905(21)
  • 995(10)
  • 1200(35)
  • 1290(10)
  • 1384(175)
  • 1390(37)
  • 1500(40)
  • 1587(141)
  • 1590(55)
  • 1800(78)
  • 1892(167)
  • 1900(51)
  • 1930(3)
  • 2100(4)
  • 2197(154)
  • 2200(31)
間口(mm)
  • 438(1)
  • ~500(12)
  • ~1000(322)
  • ~1500(217)
  • ~2000(224)
奥行(mm)
  • ~500
  • ~1000(813)
  • ~1500(2)
  • ~2000(2)
棚段数
  • 2(31)
  • 3(186)
  • 4(617)
  • 5(598)
  • 6(308)
耐荷重(kg/段)
  • 50(1)
  • 100(17)
  • 120(18)
  • 150(1)
  • 180(5)
  • 200(25)
  • 200~250(1)
  • 250(41)
ブランド
  • ERECTA(エレクター)(605)
  • TRUSCO(69)
  • キャニオン(51)
  • プロフェイス(35)
  • シンコー(19)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • アズワン(15)
  • ケニス(5)
  • キャンブロ(4)
  • サカエ(3)
  • ドウシシャ(2)
  • ニッコー(2)
  • タニコー(2)
  • 東製作所(1)
  • オーエム機器(1)
  • 大阪製罐(1)
  • 新光化成(1)
  • ライフ住器(1)
ERECTA(エレクター)・TRUSCO・キャニオン・プロフェイス・シンコー・TGK(東京硝子器械)・アズワン・ケニス・キャンブロ・サカエ・ドウシシャ・ニッコー・タニコー・東製作所・オーエム機器・大阪製罐・新光化成・ライフ住器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1200(35)
1384(175)
1390(37)
1500(40)
1587(141)
1590(55)
1800(78)
1892(167)
1900(51)
2197(154)
高さ(mm)をもっと見る
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)シンコー
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)シンコー(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
ステンレスシェルフ キャニオンステンレスシェルフキャニオン
73,980税込81,378
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 衛生的で安全な人に優しいフォルムです。 棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
ステンレスラック スノコ棚5段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック スノコ棚5段仕様(SUS430)シンコー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
88,980税込97,878
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6570種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)28.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1838有効間口(mm)829
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6421種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.1ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923有効間口(mm)829
スーパーエレクターシェルフ(標準セット) ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ(標準セット)ERECTA(エレクター)
89,980税込98,978
1組
当日出荷から14日以内出荷
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚棚段数(段)4
スーパーエレクターシェルフ(間口760) ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ(間口760)ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
間口(mm)758奥行(mm)460ポール4本付属材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20×P2.5耐荷重(kg/段)200キャスタースチール金具Φ100ゴム車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
Superドライングシェルフ ケニスSuperドライングシェルフケニス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ガラス器具の乾燥・保管に便利なカーテン式カバー付の乾燥棚です。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。棚板は通常のメッシュマットと、メスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュマットの2種類を組み合わせています。水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。
高さ(mm)1600幅(mm)758奥行(mm)460材質天板カバー/PVC 天板・フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング) 棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング) 水受け/ステンレスSUS304
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS304) シンコーステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS304)シンコー
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS304) シンコーステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS304)シンコー
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数4材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304) シンコーステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)シンコー(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口910mmタイプ) ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口910mmタイプ)ERECTA(エレクター)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)910棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)250
スタンダードエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)スタンダードエレクターシェルフERECTA(エレクター)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。 柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。 スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
高さ(mm)1352棚段数(段)3
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
75,980税込83,578
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番344-6336種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1838有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6600種別組立式質量(kg)32.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1838有効間口(mm)1129
ステンレス軽量棚(430) 1215×465×1502 天地5段 TRUSCOステンレス軽量棚(430) 1215×465×1502 天地5段TRUSCO
79,980税込87,978
1台
欠品中
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1500棚段数(段)5均等積載量(kg/段)120トラスコ品番301-8407種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)35.37ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1502
ステンレスハンガーラック カーテン付 キャニオンステンレスハンガーラック カーテン付キャニオン
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
カーテン付です。耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム。間口(mm)1220奥行(mm)460高さ(mm)1900仕様組立式トラスコ品番458-2080材質ステンレス(SUS304)カーテン:オレフィン系ポリエチレン質量(kg)23.5
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)4幅(mm)605高さ(mm)1228有効幅(mm)529組立時間1人40分
イーブンシェルフ AHm アズワンイーブンシェルフ AHmアズワン
34,500税込37,950
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
Light_ステンレスシェルフW460×D460 プロフェイスLight_ステンレスシェルフW460×D460プロフェイス
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)46.3奥行き(cm)46.3
Light_ステンレスシェルフW350×D600 プロフェイスLight_ステンレスシェルフW350×D600プロフェイス
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)61.5奥行き(cm)36.2
Light_ステンレスシェルフW350×D460 プロフェイスLight_ステンレスシェルフW350×D460プロフェイス
23,980税込26,378
1台
11日以内出荷
耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)46.3奥行き(cm)36.2
Light_ガルバリウムシェルフW350×D760 プロフェイスLight_ガルバリウムシェルフW350×D760プロフェイス
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)76.7奥行き(cm)36.2
ソリッドエレファントシェルフ タニコーソリッドエレファントシェルフタニコー
78,980税込86,878
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304)高さ(mm)1930パイプ径(Φmm)25棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)800
ミニシェルフ ケニスミニシェルフケニス
12,980税込14,278
1台(1台)
翌々日出荷
小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。
仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段付属品アジャスター(19mmΦ×4)材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)高さ(mm)475棚ピッチ(mm)25ポール19mmΦ総耐荷重(kg)400f
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1212mmタイプ) ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1212mmタイプ)ERECTA(エレクター)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1212棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)250
リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズ ERECTA(エレクター)リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズERECTA(エレクター)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズERECTA(エレクター)
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm P SMS1520P1390シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm P SMS1520P1390シリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1518
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】ERECTA(エレクター)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚材質スチールワイヤー・クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)奥行(mm)359
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS1820P1900シリーズ【W1821×D359×H1892mm】 ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS1820P1900シリーズ【W1821×D359×H1892mm】ERECTA(エレクター)
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)359間口(mm)1821
オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクターシェルフERECTA(エレクター)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。
用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304
スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン キャニオンスチールキャニオンシェルフ PEC 4ダンキャニオン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別4段
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 5ダン キャニオンステンレスキャニオンシェルフ SUS 5ダンキャニオン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別5段
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 4ダン キャニオンステンレスキャニオンシェルフ SUS 4ダンキャニオン
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
棚段数(段)4
架台 収納付 OKシリーズ アズワン架台 収納付 OKシリーズアズワン
44,100税込48,510
1台
当日出荷
固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
...

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります

本体/セット