絞り込み
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • コーニング(1)
  • 三商(1)
容量(mL)
  • 100
  • 1(13)
  • 2(13)
  • 3(5)
  • 5(19)
  • 20(10)
  • 25(3)
  • 50(3)
1目盛(mL)
  • 0.1(3)
  • 0.2(1)
  • 0.5(8)
全長(mm)
  • 205(1)
  • 275(4)
  • 340(2)
  • 342(3)
  • 350(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
505税込556
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
772税込849
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8仕様ショート綿栓止付材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205ピペットの種類バイオピペット
培養ピペット マルエム[理化学・容器]培養ピペットマルエム[理化学・容器]
5,498税込6,048
1ケース(10本)
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
IWAKI 先曲ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先曲ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
PYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズ コーニングPYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズコーニング
7,798税込8,578
1ケース(10本)
6日以内出荷から123日以内出荷
通常のピペットに比べて先端の口径が大きいので、培養液など粘性の高い溶液の操作に適しています。
先曲りピペット K-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)先曲りピペット K-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1箱(10本)
7日以内出荷から43日以内出荷
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
579税込637
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
短型バイオピペット CL2280シリーズ climbing(クライミング)短型バイオピペット CL2280シリーズclimbing(クライミング)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
精密バイオピペット CL2270シリーズ climbing(クライミング)精密バイオピペット CL2270シリーズclimbing(クライミング)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マルエム 培養ピペット 三商マルエム 培養ピペット三商
5,498税込6,048
1個(10本)
4日以内出荷
短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
IWAKI 培養ピペット 10ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 10mlIWAKI(AGCテクノグラス)
619税込681
1個
4日以内出荷
容量(mL)10
培養ピペット 精密型 先端/普通 TGK(東京硝子器械)培養ピペット 精密型 先端/普通TGK(東京硝子器械)
941税込1,035
1本
5日以内出荷
仕様先端・普通兼用目盛り
培養ピペット 先端/普通 TGK(東京硝子器械)培養ピペット 先端/普通TGK(東京硝子器械)
614税込675
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様先端・普通兼用目盛り
先曲りピペット TGK(東京硝子器械)先曲りピペットTGK(東京硝子器械)
1,178税込1,296
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう先端を曲げてあります。
バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ロング)SIBATA(柴田科学)
799税込879
1本
翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛あり材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-2仕様ロングピペットの種類バイオピペット
バイオピペット