絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • 三商(1)
容量(mL)
  • 1(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 100(1)
1目盛(mL)
  • 0.2
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
  • 0.05(6)
  • 0.1(9)
  • 0.25(3)
  • 0.5(13)
  • 1(3)
全長(mm)
  • 205(1)
  • 280(1)
  • 350(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8仕様ショート綿栓止付材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205ピペットの種類バイオピペット
IWAKI 先曲ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先曲ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
培養ピペット マルエム[理化学・容器]培養ピペットマルエム[理化学・容器]
4,498税込4,948
1ケース(10本)
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
マルエム 培養ピペット 三商マルエム 培養ピペット三商
4,498税込4,948
1個(10本)
4日以内出荷
短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
先曲りピペット TGK(東京硝子器械)先曲りピペットTGK(東京硝子器械)
891税込980
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう先端を曲げてあります。
バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ロング)SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛あり材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-2仕様ロングピペットの種類バイオピペット
バイオピペット