呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ
規格(構造規格)d2G4
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質イザナスSK-777 樹脂加工付き
構造12打ち(2×6)
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4
質量(g)240
収納時寸法(mm)460
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具。M5凹ネジタイプ
用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具
寸法(mm)29×78
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)5
収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内
最大積載段数2
使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。
ローラー間隔を調整可能です。
ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
材質(本体)亜鉛メッキ銅
質量(g)5800
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110
アズワン品番64-0910-39
ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用
ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場!
最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト
直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK
内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に
長さ(m)8
テープ幅(mm)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群。
コンパクトで持ち運び便利。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK!
コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業
質量(g)370(コブラヘッド含む)
収納ケースΦ175mm×厚さ12mm
適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル
ロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m
破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。