吊り金車(10146)IKURATOOLS(育良精機)9日以内出荷
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
ケーブルドラム専用ドラムクランプIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954色シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
ハイベルIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。
シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
スーパー延線ローラー2IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。
3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイスIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラーIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から16日以内出荷
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
電線リールJAPPY税込¥28,578¥25,980
電線リールJAPPY税込¥35,178¥31,980
L棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥197¥179