絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(276)
  • 大綱(52)
  • ミノル工業(41)
  • PROMATE(38)
  • マーベル(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(23)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • テザック(7)
  • ネグロス電工(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • プロメイト(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • 未来工業(5)
  • JAPPY(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 高木綱業(4)
  • トーエイライト(4)
  • サンワサプライ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式) エスコ950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)エスコ
26,700税込29,370
1個
当日出荷
エスコ品番EA632AE-2耐荷重(kg)300
180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ180/410mm VA線用ディスペンサーエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-2A
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
42,100税込46,310
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ180/480mm VA線用ディスペンサーエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-3
1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ1.2 -2.2m 絶縁操作棒エスコ
31,200税込34,320
1本
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラスアズワン品番64-7907-15
12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブル エスコ360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブルエスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA632AE-5耐荷重(kg)500寸法(外径×内径×厚さ)(mm)450×360×20.5
ケーブルリードガン エスコケーブルリードガンエスコ(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
185-720mmケーブルフック棒 エスコ185-720mmケーブルフック棒エスコ
4,100税込4,510
1個
8日以内出荷
材質ステンレス
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AE-1
160/450mm 電線リール(ブレーキ付) エスコ160/450mm 電線リール(ブレーキ付)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-4
四方ローラー(80mm以下用) エスコ四方ローラー(80mm以下用)エスコ
26,700税込29,370
1個
当日出荷
エスコ品番EA631ED-2
ケーブルリードガンダーツ[4本] エスコケーブルリードガンダーツ[4本]エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597X-10
ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用) エスコナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)エスコ
13,200税込14,520
1巻
翌日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1900mm 太枝切鋏(絶縁) エスコ1900mm 太枝切鋏(絶縁)エスコ
45,100税込49,610
1本
7日以内出荷
仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー質量(kg)1.74刃長(mm)60全長(m)1.9切断能力Φ40mmアズワン品番64-7907-17
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)エスコ
49,100税込54,010
1本
当日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6アズワン品番64-7907-16ポール長(mm)1.58~4.14
40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)エスコ
11,400税込12,540
1台
翌日出荷
寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-03
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-01適合ケーブル(Φmm)100以下
220x115x298mm 3連吊車 エスコ220x115x298mm 3連吊車エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×298ローラー(W×Φmm)60×60適合ケーブル外径(Φmm)60アズワン品番64-7903-99安全最大荷重(kN)1.96
Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
6,830税込7,513
1巻
8日以内出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×20mアズワン品番64-7902-74
14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約4.4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
9.6m 絶縁操作棒 エスコ9.6m 絶縁操作棒エスコ
98,700税込108,570
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁 エスコ1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA631BB-2
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
78,900税込86,790
1本
翌日出荷
ケース・ポールバンド付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー口幅(mm)98
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
57,000税込62,700
1本
翌日出荷
ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
絶縁操作棒 エスコ絶縁操作棒エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
耐電圧試験成績表付き。
材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
プーリンググリップ (ねじ止め式) エスコプーリンググリップ (ねじ止め式)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。
全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16
プーリンググリップ (中間型) エスコプーリンググリップ (中間型)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。
メッシュ寸法(mm)203引張強度(kN)1.33ケーブル径(Φmm)16~19
プーリンググリップ (ねじ止め式) エスコプーリンググリップ (ねじ止め式)エスコ
7,870税込8,657
1本
翌日出荷
スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。
全長(mm)270質量(g)500ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)7.7適合ケーブル(Φmm)~16
[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ[EA597BL用] ワイヤーヘッドエスコ
1,150税込1,265
1個(1個)
翌日出荷
ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7線径(Φmm)(適応)4.5
ケーブルフック棒 エスコケーブルフック棒エスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180アズワン品番65-2153-06
枝打はさみ エスコ枝打はさみエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
全長(mm)380質量(g)660切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能ロープ長さ(m)6アズワン品番64-7907-14
40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
13,500税込14,850
1台
翌日出荷
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-02適合ケーブル(Φmm)85以下
Φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×50mアズワン品番64-7902-79
Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×30mアズワン品番64-7902-78
Φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
8,630税込9,493
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×20mアズワン品番64-7902-77
Φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
12,600税込13,860
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×50mアズワン品番64-7902-76
通線・入線工具