デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク
ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
VマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)IV線/8mm2(300m)VCTF/2mm2(100m)トラスコ品番816-4907寸法(mm)480×480(回転円径Φ480)質量(kg)1.5
Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!ブレーキは調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる外出し用のガイドリング付軽量・コンパクト
仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
ケーブル巻取り機DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
細径から太径までマルチに対応
ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200
電線リールJAPPY税込¥28,578¥25,980
電線リールJAPPY税込¥35,178¥31,980