絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(114)
  • エスコ(27)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(22)
  • PROMATE(10)
  • プロメイト(6)
  • マーベル(4)
  • 未来工業(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 土牛(2)
  • JAPPY(2)
  • コーニング(2)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • ミノル工業(1)
最大長(mm)
  • 1000~2000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工脚立不要先行専用結束バンドネグロス電工
2,198税込2,418
1袋(100本)
4日以内出荷
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
ケーブルキャッチャー