204件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1本(6m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42×550×42本体質量(g)860収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿37/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
スーパースリムフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパースリムフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個(8m)
当日出荷
極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽索引用長さ8m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
シルバーフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
ケーブル潤滑剤 コーニングケーブル潤滑剤コーニング
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
ケーブルキャッチャー用4番竿 PROMATEケーブルキャッチャー用4番竿PROMATE
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合本体E-4836(L)、E-4837(L)、E-4838(L)
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1本(5m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくいフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400関連資料(0.95MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)22本体寸法(mm)11.3×11.3×675関連資料(0.36MB)取扱説明書(0.18MB)
シルバーフィッシャー(プラス)2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。材質竿:カーボン、金具:SS400
シルバーフィッシャー(プラス)1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
フィッシャー1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
シルバーフィッシャー1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(10m) DVF-10000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×475質量(g)14交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
コブラヘッドスチール DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
有効長(m)12幅(mm)(ロッド)10厚さ(mm)(ロッド)1寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁 エスコ1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA631BB-2
ケーブルラック用誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルラック用誘導金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
ジョイント釣り名人Jr. DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個(3本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具オレンジ復元可能曲げ半径(cm)20
ジョイント釣り名人スリム(1本) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリム(1本)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
長さ(m)1(ネジ部除く)最大径(Φmm)4
SHランナー ハンガー誘導金具 PROMATESHランナー ハンガー誘導金具PROMATE
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。
長さ(mm)1030その他Φ60~75対応質量(g)340ねじ径M10
ハンズプーラー ピラニアタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンズプーラー ピラニアタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。
用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。全長(mm)130仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104質量(g)220
電工キャッチャー マーベル電工キャッチャーマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
細い!軽い!直進性抜群!軽量・コンパクト!細く、握りやすいカーボン製でたわみにくい尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい引掛けやすいステンレス製 先端金具
ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPYケーブル入線剤(スルっと178)JAPPY
1,298税込1,428
1本
当日出荷
逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用重さで残量が分かる目安付き
成分シリコーンオイル内容量(mL)420
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ジョイント釣り名人ケース用キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ケース用キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
319税込351
1袋(2個)
3日以内出荷
材質PVC
パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.22MB)
パープルフィッシャー 1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.22MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1本(20m)
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23関連資料(0.72MB)取扱説明書(0.15MB)伸長(m)20
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)伸長時長さ:3mM5ネジの先端金具取替可能 汎用性UPメーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能軽索引用
寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(8m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル8mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)8本体寸法(mm)55×550×55本体質量(kg)1.5収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿48/製品55竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.81MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1本(4m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル4mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)4本体寸法(mm)37×400×37本体質量(g)480収納時寸法(cm)40最大径(Φmm)竿32/製品37竿数12先端部ライトなし金具フック金具(ミニ)DBF-FM/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1本(7m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿44/製品50竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ1.2 -2.2m 絶縁操作棒エスコ
31,200税込34,320
1本
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラスアズワン品番64-7907-15
シルバーフィッシャー(プラス)3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィッシャー3番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ
185-720mmケーブルフック棒 エスコ185-720mmケーブルフック棒エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
材質ステンレス
シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途1番竿の交換に材質カーボン
カーボンキャッチャーミニ イチネンTASCOカーボンキャッチャーミニイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ケーブルキャッチャー