204件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(5m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650収納時寸法(cm)40最大径(Φmm)竿40/製品44竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.08MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1本(10m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1本(7m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿44/製品50竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1本(6m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿39/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ケーブルフック棒 エスコケーブルフック棒エスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180アズワン品番65-2153-06
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)エスコ
49,100税込54,010
1本
当日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6アズワン品番64-7907-16ポール長(mm)1.58~4.14
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個(7m)
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(一部FRP製)長さ7m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
枝打はさみ エスコ枝打はさみエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
全長(mm)380質量(g)660切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能ロープ長さ(m)6アズワン品番64-7907-14
Φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×50mアズワン品番64-7902-79
Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×30mアズワン品番64-7902-78
Φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
8,630税込9,493
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×20mアズワン品番64-7902-77
Φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
12,600税込13,860
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×50mアズワン品番64-7902-76
Φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
9,210税込10,131
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×30mアズワン品番64-7902-75
Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
6,830税込7,513
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×20mアズワン品番64-7902-74
Φ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×50mアズワン品番64-7902-73
Φ4mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ4mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
8,440税込9,284
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×30mアズワン品番64-7902-72
Φ4mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ4mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
6,320税込6,952
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×20mアズワン品番64-7902-71
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工脚立不要先行専用結束バンドネグロス電工
2,198税込2,418
1袋(100本)
4日以内出荷
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
ロックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個(1.8m)
4日以内出荷
フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー 外竿は滑り止めソフトパッド巻き
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)0.43最大径(Φmm)32伸長時寸法(m)1.8竿数4収納寸法・長さ(mm)520
マグネット壁裏名人(ローラー式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネット壁裏名人(ローラー式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400質量(kg)0.82長さ(m)収納時:0.435最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53伸長時寸法(m)6竿数19
ゴールドカーボンキャッチャー PROMATEゴールドカーボンキャッチャーPROMATE
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
ロックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる竿をねじって伸縮をロック・解除できるロックすると竿が固定するので、押しても縮まない4mタイプ先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー外竿は滑り止めソフトパッド巻き先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能 みるサーチミニも取り付け可能引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
シルバーフィッシャー1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×585質量(g)15交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
0.46-4.4mカーボンキャッチャー エスコ0.46-4.4mカーボンキャッチャーエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
仕様天井裏、OAフロアー等の電線の引き込みや送り作業に最適材質カーボン
ケーブルキャッチャー(LEDライト付) イチネンTASCOケーブルキャッチャー(LEDライト付)イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラックフィッシャー(レッドミニ)1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックフィッシャー(レッドミニ)1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フィッシャー 1番竿の交換に。
タイプレッドミニ用材質グラスファイバー
ケーブル通線用潤滑剤 コーニングケーブル通線用潤滑剤コーニング
65,980税込72,578
1缶
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
12m  絶縁操作棒 エスコ12m 絶縁操作棒エスコ
127,400税込140,140
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
150mm ケーブルクリッププーラー エスコ150mm ケーブルクリッププーラーエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527AZ-1
うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)ダブルタイプ 未来工業うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)ダブルタイプ未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具) 未来工業うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)未来工業
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌々日出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
うずまきコブラ2 (粘着テープタイプ) 未来工業うずまきコブラ2 (粘着テープタイプ)未来工業
4,898税込5,388
1セット(50個)
翌々日出荷
粘着テープ付きですから、ベッド面に貼り付けるだけです。
種類バインド線付長さ:180mm適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
ジョイント釣り名人セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1セット(3本)
3日以内出荷
押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
オレンジ、イエロー
ジョイント釣り名人Jr.(1本) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.(1本)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
78,900税込86,790
1本
翌日出荷
ケース・ポールバンド付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー口幅(mm)98
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
57,000税込62,700
1本
翌日出荷
ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
絶縁操作棒 エスコ絶縁操作棒エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
耐電圧試験成績表付き。
材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
ケーブルキャッチャー