絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 7.5(1)
線径(Φmm)
  • 0.23(1)
  • 0.55(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.235
  • 0.069(3)
  • 0.098(4)
  • 0.108(2)
  • 0.118(3)
  • 0.127(2)
  • 0.147(3)
  • 0.157(4)
  • 0.167(4)
  • 0.196(5)
  • 0.206(2)
  • 0.245(3)
  • 0.255(3)
  • 0.275(4)
  • 0.284(3)
  • 0.382(3)
  • 0.392(3)
  • 0.853(3)
  • 0.922(3)
  • 2.187(3)
許容荷重(N)
  • 0.98(1)
  • 4.85(1)
ブランド
  • エスコ(2)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押しバネとは、電子部品や玩具、産業機器などに使用されるバネのことで、圧縮する力を受けるための部品です。圧縮バネとも呼ばれています。一般的な形は円筒状のコイルであり、その用途は非常に多様。材質はステンレスやピアノ線などが用いられるほか、バネ専用の硬鋼線が使用されることもあります。大きさやコイルの直径、線径など規格は様々にあり、精密機器から大型産業機器まで往復や圧縮動作をするものなどに幅広く活用される機械部品です。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(1)
7.5(1)
3.0x0.23/  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22高さ(mm)7端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
7.5x0.55/ 33.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ7.5x0.55/ 33.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.55材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-143高さ(mm)33端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)4.85巻方向密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)12.38
押しバネ