絞り込み
ブランド
  • モリ工業
  • モノタロウ(2)
  • シロクマ(55)
  • ノダ(32)
  • フジテック・ジャパン(32)
  • エスコ(21)
  • ケージーパルテック(11)
  • ACE(エース)(7)
  • アトムリビンテック(6)
  • MK(丸喜金属本社)(5)
  • TOTO(5)
  • ハイロジック(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • クトクマーケティング(4)
  • ウッドワン(4)
  • (3)
  • 南海プライウッド(3)
  • ノーブランド(2)
  • 石川技研工業(2)
  • BIM(2)
外径(Φmm)
  • 9.5(3)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 16(4)
  • 19(4)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 38(5)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 910(2)
  • 1820(3)
  • 3650(2)
  • 4000(4)
材質
  • SUS304(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 炭素鋼(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.2(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
9.5(3)
12.7(2)
13(2)
16(4)
19(4)
25(5)
32(5)
38(5)
50(1)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ステンレス巻パイプ モリ工業ステンレス巻パイプモリ工業
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ