絞り込み
ブランド
  • シロクマ
  • モノタロウ(2)
  • ノダ(32)
  • フジテック・ジャパン(32)
  • エスコ(21)
  • ケージーパルテック(11)
  • ACE(エース)(7)
  • アトムリビンテック(6)
  • MK(丸喜金属本社)(5)
  • モリ工業(5)
  • TOTO(5)
  • ハイロジック(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • クトクマーケティング(4)
  • ウッドワン(4)
  • (3)
  • 南海プライウッド(3)
  • ノーブランド(2)
  • 石川技研工業(2)
  • BIM(2)
外径(Φmm)
  • 32(18)
  • 35(19)
長さ(mm)
  • 330(5)
  • 530(7)
  • 600(1)
  • 630(2)
  • 730(5)
  • 900(4)
  • 2000(7)
材質
  • アルミニウム(10)
  • ゴム(4)
  • ステンレス(19)
  • 木材(14)
厚さ(mm)
  • 2.0(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
32(18)
35(19)
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
自然木丸棒 BR-35A シロクマ自然木丸棒 BR-35Aシロクマ(3件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)シロクマ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント シロクマ自在ジョイントシロクマ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ユニバーサルブラケットエンド シロクマユニバーサルブラケットエンドシロクマ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ゴム集成材丸棒 BR-35GW シロクマゴム集成材丸棒 BR-35GWシロクマ
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-703 シロクマ支柱 ABR-703シロクマ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質アルミ適合径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45仕様簡単角度調整、グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
ディンプル丸棒 BR-32GD シロクマディンプル丸棒 BR-32GDシロクマ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
ディンプル丸棒 BR-35GD シロクマディンプル丸棒 BR-35GDシロクマ
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
材質アルミ樹脂パイプ仕様高耐候性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)シロクマ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
材質アルミアルマイトパイプ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すりパイプ シロクマ手すりパイプシロクマ
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。トラスコ品番183-3934材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング)全長(mm)2000アイボリ径(Φmm)32耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
接続金具 シロクマ接続金具シロクマ
599税込659
1個
3日以内出荷
ユニバーサルブラケットコーナー シロクマユニバーサルブラケットコーナーシロクマ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
C形ブラケット直止 シロクマC形ブラケット直止シロクマ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
C形ブラケットL自在コーナー シロクマC形ブラケットL自在コーナーシロクマ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
C形ブラケット直受 シロクマC形ブラケット直受シロクマ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
C形ブラケットコーナー シロクマC形ブラケットコーナーシロクマ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ゴム集成材丸棒 BR-32GW シロクマゴム集成材丸棒 BR-32GWシロクマ
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-32ED シロクマディンプル丸棒 BR-32EDシロクマ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質ステン/塩ビコーティング仕様抗菌長さ(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ塩ビコーティング BR-32E シロクマステンパイプ塩ビコーティング BR-32Eシロクマ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質ステンパイプ仕様抗菌長さ(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木コーナー材 BR-32A シロクマ自然木コーナー材 BR-32Aシロクマ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
材質タモ仕様抗菌外径(Φmm)32
ディンプル丸棒 BR-32D シロクマディンプル丸棒 BR-32Dシロクマ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
ダブルディンプル塩ビコーティング BR-35EW シロクマダブルディンプル塩ビコーティング BR-35EWシロクマ
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
材質ステン/塩ビコーティングアイボリ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
クッションパイプ シロクマクッションパイプシロクマ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質アルミ/塩ビコーティング仕様抗菌寸法(mm)520耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E シロクマステンパイプ塩ビコーティング BR-35Eシロクマ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質ステン/塩ビコーティング仕様抗菌寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用丸棒 樹脂コーティング シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティングシロクマ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌、高耐候性寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木コーナー材 BR-35A シロクマ自然木コーナー材 BR-35Aシロクマ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質タモ仕様抗菌外径(Φmm)35
トリプルディンプル丸棒 シロクマトリプルディンプル丸棒シロクマ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
自然木コーナー材ロング シロクマ自然木コーナー材ロングシロクマ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
材質タモ仕様抗菌握り径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光 シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光シロクマ
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
暗い場所で発光します。
材質アルミ/樹脂コーティングアイボリ蓄光仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプルシロクマ
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質アルミ/樹脂コーティングアイボリ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマフレキシブルジョイント支柱 ABR-723シロクマ
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/真鍮適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント支柱 ABR-722 シロクマ自在ジョイント支柱 ABR-722シロクマ
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/真鍮適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ストレートジョイント支柱 ABR-721 シロクマストレートジョイント支柱 ABR-721シロクマ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/真鍮適合径(Φmm)35仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体支柱の高さ(mm)800~950支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在エンド支柱 ABR-720 シロクマ自在エンド支柱 ABR-720シロクマ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/真鍮適合径(Φmm)35仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー支柱の高さ(mm)800~950支柱径(Φmm)45

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ