タイヤやホイールは、ブレーキダストやアスファルトから油汚れによって汚れやすく、汚れ落としがしにくい箇所です。タイヤの清掃にはゴムを劣化させずに汚れを落とし、長期間ツヤを保持する商品もラインナップしています。ホイール用はブレーキダストの汚れがなかなか取り難いので専用のブラシや洗浄剤を使うと水洗いでは落ちない汚れも簡単に落とすことが出来ます。
206件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄紛クリーナー 鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー鈴木油脂工業(SYK)
3,798税込4,178
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。タイプ(洗浄剤)水系液性中性危険物の類別非危険物
9kgタイヤ&レザーワックス エスコ9kgタイヤ&レザーワックスエスコ
8,650税込9,515
1箱(9kg)
当日出荷
仕様弱アルカリ性成分シリコーンオイル希釈原液使用危険物の類別非危険物
インスタント・タイヤ・ドレッシング AUTOGLYMインスタント・タイヤ・ドレッシングAUTOGLYM(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
タイヤ用保護ツヤ出し剤。 タイヤに一拭きスプレーするだけで、新品のタイヤのように引き締まったきれいな足元を演出します。 耐久しえのある特殊配合のポリマーと保護成分が、ツヤと輝きをタイヤに与えます。 自然なツヤをご希望の場合は塗布後、そのまま放置してください。ツヤ消しの仕上がりを希望される場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。
成分界面活性剤 ポリマー・シリコンタイプ液体pH値8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ヴューズフロー テクノ・ソテックヴューズフローテクノ・ソテック
3,198税込3,518
1本(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
汚れたホイールに吹き付け、水で洗い流すだけでブレーキダストが落ち、ホイールが綺麗に輝きます。
用途ダストクリーナー。危険物の類別非危険物
タイヤワックス・プロ用 スリーボンドタイヤワックス・プロ用スリーボンド(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(4L)
6日以内出荷
タイヤ・ウレタンバンパー・サイドモール・レザーなどの表面を保護し老化防止に抜群の効果を発揮します。スプレーし軽く拭き上げるだけで、しっとりとした艶が得られ、新品同様の美しさを保ちます。
用途タイヤの表面を保護し、新品同様の美しさを保ちます。液性油性付属品拭きあげ用バフ、簡易スプレー容器成分シリコーンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 ml GYEON(ジーオン)Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
欠品中
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性容量(mL)500危険物の類別非危険物
グラシアス アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアス アイアンリムーバーPROSTAFF(プロスタッフ)
899税込989
1本(400mL)
3日以内出荷
ジェル+化学反応でガンコな鉄粉を落とす! 足回りのブレーキダストや鉄粉を化学反応で落とす、ホイール専用の鉄粉除去クリーナーが、グラシアスシリーズから新登場! スプレーなのに垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分をしっかり密着。ホイールのガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く赤紫色に化学反応させ、鉄粉をねこそぎ溶かし落とします。さらに、ジェルなのに水でサッと流れる処方でスピーディーに作業ができます。 また、鉄粉特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適に作業が可能。使い勝手を追求した鉄粉取りのNEWアイテムです。
質量(g)482寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×90×79危険物の類別非危険物
ディグロス ギラエッジ SOFT99ディグロス ギラエッジSOFT99(6件のレビュー)
899税込989
1個(70mL)
当日出荷
平滑で厚みのある光沢被膜を形成するタイヤ用ツヤ出し剤。 タイヤの形状に合わせて動くFLEXヘッドを採用することで、低偏平タイヤにも柔軟に追従、タイヤとホイールの隙間もしっかりと塗ることができます。 ニオイの少ない水性タイプ。3~4台のタイヤに使用可能。
成分シリコーン・合成被膜タイプ液体液性水性pH値5.60 +-1.0危険物の類別非危険物
タイヤワックス(油性) PITWORK(日産)タイヤワックス(油性)PITWORK(日産)
9,598税込10,558
1本(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
洗車後のタイヤを美しく仕上るタイヤ専用の油性タイプワックスで使用量の調整により、強い光沢~自然な光沢に仕上がります。 タイヤの汚れを防止し、また、タイヤの保護にも効果的です。
液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ)Stoner ホイールクリーナー呉工業(クレ)(6件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(473mL)
当日出荷
密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。 ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。 タイヤにも使用できます。 ●においが気にならない無香性です。
用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄液性中性成分界面活性剤、増粘剤トラスコ品番828-2673危険物の類別非危険物
水性レザー&タイヤワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)水性レザー&タイヤワックスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(18L)
当日出荷
艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水タイプ低粘度液性水性危険物の類別非危険物
鉄粉除去クリーナー エスコ鉄粉除去クリーナーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
中性。全塗装色対応。サビの原因となる鉄分・塩分や油分を泡で洗浄。変色やくすみを強力に取り除きます。鉄分に反応すると泡が赤紫色に変化します。
内容量(mL)1000危険物の類別非危険物
トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1L JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1LJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
高濃度に配合したシリコーンのチカラで、タイヤ本来の色・ツヤを取り戻します深く、濡れたような黒ツヤを復活!! 紫外線や汚れから守り、チカラ強い輝きが長時間持続します洗車するたびに使用することで光沢感の維持が可能ですたっぷり使える大容量1リットル!!
用途タイヤの艶出し剤成分シリコーン化合物/界面活性剤液色内容量(mL)1000液性中性危険物の類別非危険物関連資料パンフレット(1.92MB)
CCウォーターゴールド プレミア BOOST PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド プレミア BOOSTPROSTAFF(プロスタッフ)
4,298税込4,728
1個(100mL)
4日以内出荷
横長の六角型形状により、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けできます。専 用ケース付きで保管も安心です。
用途タイヤに宿る漆黒の艶、長持ちする美しさ 「CCウォーターゴールド プレミア」からタイヤ用ガラス系コーティング剤が登場。 タイヤを深みのある漆黒の艶に仕上げ、長期間保護します。石油系溶剤不使用でタイヤ を傷めません。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えま す。また、液ノビが非常に良く、簡単にムラなく素早く塗り広げることが可能です。 付属の超極細ブラシは50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤ表面に滑 らかにフィットし、液を均一に浸透させることで美しい仕上がりをサポート。危険物の類別非危険物
プロテクティブホイールコーティング SONAXプロテクティブホイールコーティングSONAX
3,500税込3,850
1個
欠品中
超撥水コーテイング。スプレーするだけでブレーキダストの汚れを防ぎます。
用途車の洗車成分シリコーン/シリカ幅(mm)54高さ(mm)208奥行(mm)54内容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
アルミ専用クリーナーAL サンエスエンジニアリングアルミ専用クリーナーALサンエスエンジニアリング
19,980税込21,978
1個(18L)
翌々日出荷
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去 一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容 アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)タイプ液体容量(L)18液性酸性危険物の類別非危険物
99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット SOFT9999工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セットSOFT99
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セットです。 新開発の「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能になりました。 エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。
用途自動車用光沢樹脂パーツ及び塗装面の鏡面研磨用成分研磨剤、石油系溶剤界面活性剤トラスコ品番195-2269セット内容超精密研磨用液体コンパウンド80ml、精密研磨パッド(大)1個、(小)1個、コンパウンド専用スポンジ1個容量(mL)80質量(g)154アズワン品番64-8326-71危険物の類別非危険物
ホイール専用撥水スプレー クリスタルプロセスホイール専用撥水スプレークリスタルプロセス(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。
用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
カスタム・ホイール・クリーナー AUTOGLYMカスタム・ホイール・クリーナーAUTOGLYM
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
デザインホイール用クリーナー。 特殊配合された生分解性界面活性剤、アルカリ性洗浄剤等の働きにより、アルミホイールはもちろんクロームメッキやアルマイト処理されたホイールに付着したブレーキダストや汚れを素早く安全に取り除くことができます。 ハイテック・ホイール・ブラシと合わせてお使いいただくと隅々まで簡単にクリーニングすることが可能です。
危険物の類別非危険物
鉄粉センサーQX リスロン鉄粉センサーQXリスロン(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1本(1L)
当日出荷
車のボディの鉄粉除去。フロントガラスの油膜取りに。アルミホイルのブレーキダストの除去。
使用方法汚れがひどい時は、水洗いをしてから使用して下さい。まず、天井、フロントガラス、ボンネット、トランク、サイド、アルミホイルと順序良くスプレーし、5分以内にスポンジかタオルできれいに水洗いしてください。危険物の類別非危険物
パープルマジックプレミアム ブレーキダストクリーナー カーメイトパープルマジックプレミアム ブレーキダストクリーナーカーメイト
1,098税込1,208
1本(500mL)
6日以内出荷
化学反応でガンコなブレーキダストを強力洗浄プレミアムタイプ登場。
用途自動車アルミホイールの洗浄用成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤質量(g)655タイプ水溶性/液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×48×246液性弱酸性危険物の類別非危険物
HYPD High Gloss Tire Finish VOODOORIDEHYPD High Gloss Tire FinishVOODOORIDE
1,998税込2,198
1個(473mL)
8日以内出荷
艶々ワックスにしない理由3種類のシリコーンで理想の状態を作る。10回以上の洗車にも耐える。タイヤサイドウォールの防汚コートタイヤサイドウォールの経年劣化抑制
内容量(mL)473使用箇所タイヤ危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR400 4000 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR400 4000 mlGYEON(ジーオン)
15,980税込17,578
1個(4000mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
塗るタイヤワックス ニューホープ塗るタイヤワックスニューホープ
8,598税込9,458
1本(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
自動車用タイヤの保護艶出しクリーナー 新開発の高粘度タイヤワックスがワンランク上の艶感・耐久性を演出 塗るタイプのタイヤワックス。 高粘度タイプの液体のため、タレにくく、ホイール等へ飛び散ることも少ないので安心してご使用いただけます。 ノビが良く、作業効率アップ。 従来のタイヤワックスよりも耐久性に優れています。
成分シリコーン・界面活性剤液性中性危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド タイヤコート 100 PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド タイヤコート 100PROSTAFF(プロスタッフ)
1,798税込1,978
1本(100mL)
当日出荷
タイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティング剤です。 濡れたような深い艶に仕上がる高純度艶成分配合!溶剤無添加だからタイヤを傷めません。さらに、紫外線や酸化による劣化から保護します。 また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。また布で拭き取ればお好みの艶に調整できます。 タイヤ側面にジャストフィットする専用フィッティングスポンジが付属。2層構造のスポンジで液がグリップに染み込まないため手を汚しません。 さらに内溶液の伸びが良い為、細かい隙間や溝もムラなくしっかり塗ることができます。 伸びが良く、ムラなく施工完了。100ml(普通車タイヤ約28本分) コシのあるラウンド形状の発泡ウレタンスポンジ
質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×86×67危険物の類別非危険物
Q2M Tire Express 品番(Q2M-TE40) 400 ml GYEON(ジーオン)Q2M Tire Express 品番(Q2M-TE40) 400 mlGYEON(ジーオン)
3,600税込3,960
1個
9日以内出荷
まるで新品のタイヤのように自然な黒色を保つタイヤ保護剤です。 伸びが良く簡単に塗り広げられ、濡れていても乾いていても両方のタイヤに使用できます。 水性タイプなのでタイヤにも優しく、簡単で美しいタイヤに仕上がります。
容量(mL)400危険物の類別非危険物
タイヤ&レザー極艶UVP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤ&レザー極艶UVPイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます。 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止します。 拭き上げたあとのベタツキが少なく、サラッとした深い黒艶に仕上がります。 スポンジに塗布しタイヤにムラなく拭き伸ばすだけで深い黒艶に仕上がります。
危険物の類別非危険物
金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング金属磨き剤メタルポリッシュ MP旭エンジニアリング(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
タイヤクリーナー(ガン付) DJ(ドライブジョイ)タイヤクリーナー(ガン付)DJ(ドライブジョイ)
2,098税込2,308
1本(1L)
当日出荷
汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。
危険物の類別非危険物使用可能回数約25台
ブレーキダストクリーナートリガー400 SOFT99ブレーキダストクリーナートリガー400SOFT99
749税込824
1本(400mL)
当日出荷
トラスコ品番793-7954危険物の類別非危険物
TLワックス 日本磨料工業TLワックス日本磨料工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1000mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
用途つや出し使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。危険物の類別非危険物
ブラックコーティング ウイルソンブラックコーティングウイルソン(3件のレビュー)
859税込945
1本(480mL)
当日出荷
雨の日の走行や、洗車にも負けない強い被膜がタイヤをコーティング。黒々としたツヤが長時間持続します。表面が乾燥しベタつかないため、ホコリや汚れを巻き込みません。
成分被膜樹脂、シリコーン、石油系溶剤タイプスプレー液性油性形状エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
ホイールクリーナー&コート ウイルソンホイールクリーナー&コートウイルソン(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
ノーコンパウンドタイプだからホイールを傷めず、強力洗浄成分がブレーキダストや油汚れをスッキリ落とし、高分子シリコーン樹脂が油汚れ等からホイールを守ります。
形状液体危険物の類別非危険物
マルチホイールクリーナー・マグナショット カーメイトマルチホイールクリーナー・マグナショットカーメイト
819税込901
1本(500mL)
当日出荷
アルミホイールはもちろんスチールホイールやホイールキャップも強力洗浄。 水洗いでは落ちないタイヤの汚れも洗浄できます。 マグナショットノズルで汚れを狙い撃ち!
成分非イオン系界面活性剤・ケイ酸ナトリウム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
光沢復元 タイヤコート リンレイ光沢復元 タイヤコートリンレイ(2件のレビュー)
939税込1,033
1本(450mL)
当日出荷
超耐久ポリマー ふき取り不要で約3ヶ月間黒さが持続 汚れ付着を防止 乾いたタオルや布で軽く拭くとツヤが復元します 石油系溶剤を一切含まずタイヤに安心
用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用液性水性成分シリコーン、ワックス形式スプレー危険物の類別非危険物
タイヤコート ニューホープタイヤコートニューホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷
親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。液性水性タイプ板金対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
CCウォーターゴールド プレミア BOOST 300 PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド プレミア BOOST 300PROSTAFF(プロスタッフ)
2,798税込3,078
1本(300mL)
4日以内出荷
タイヤ用ガラス系コーティング剤「CCウォーターゴールド プレミア BOOST」の大容量タイプです。タイヤに深みのある漆黒の艶を与え、長時間にわたって美しさを保ちます。液ノビが非常に良く、ムラなく簡単に、素早く塗り広げることができます。 普通車タイヤ約120本分使用することができ、頻繁にタイヤコーティングをする方に最適です。また、石油系溶剤不使用でタイヤを傷めず、安心して使用できます。 さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えます。
製品質量(g)355製品サイズ(mm)高さ:170 幅:70 奥行:60危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR100 1000 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR100 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(1000mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
Q2M Iron REDEFINED GYEON(ジーオン)Q2M Iron REDEFINEDGYEON(ジーオン)
3,290税込3,619
1個(500mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
タイヤ&レザーワックス エスコタイヤ&レザーワックスエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物

洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ・ホイール用