絞り込み
ブランド
- 古河薬品工業
- モノタロウ(4)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- Elut(4)
- PITWORK(日産)(5)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(34)
- SOFT99(27)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10)
- ウイルソン(8)
- エスコ(9)
- カーメイト(13)
- クリスタルプロセス(21)
- クリンビュー(6)
- シュアラスター(8)
- ジョイフル(16)
- メディアカバーマーケット(68)
- 撥水道場(20)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- 錦之堂(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度
古河薬品工業(79件のレビュー)¥359税込¥3951本(2L)当日出荷強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用内窓クリーナー
古河薬品工業(53件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(4L)当日出荷拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリアウォッシャー液
古河薬品工業(43件のレビュー)¥859税込¥9451本(2L)当日出荷ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
強力油膜取り スーパーウォッシャー液
古河薬品工業(35件のレビュー)¥579税込¥6371本(2L)当日出荷車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウォッシャー液 スタンダード
古河薬品工業(34件のレビュー)¥169税込¥1861本(400mL)当日出荷フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
ガラスクリーナーEプラス
古河薬品工業(3件のレビュー)¥459税込¥5051本(500mL)当日出荷トリプル洗浄&除菌成分配合で窓ガラスの油膜・タバコのヤニ・手アカなどの汚れだけでなく、菌やウイルスもスッキリ落とします。 ノンシリコン仕様でギラつかず、車の内・外側の両方に使えます。用途窓ガラスのガラスクリーナー適合油膜、ヤニ、手アカ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230アズワン品番64-9350-37危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
虫取りスーパーウォッシャー液
古河薬品工業(8件のレビュー)¥589税込¥6481本(2L)当日出荷特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!! ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!! オールシーズン対応!! ゴム塗装面を傷めない安全設計!!寸法(mm)135×98×255凍結温度(℃)-20℃(原液)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L
古河薬品工業(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(1件のレビュー)¥699税込¥7691本(2L)当日出荷フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力油膜取りスーパーウォッシャー液
古河薬品工業(5件のレビュー)¥259税込¥2851本(400mL)当日出荷油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシャー液EX 2L
古河薬品工業¥499税込¥5491本当日出荷新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャー液 スキット -40℃
古河薬品工業(2件のレビュー)¥259税込¥2851本(400mL)当日出荷フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷スーパーウォッシャー液
古河薬品工業(26件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(2L)当日出荷-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプ 冬期(寒冷地)用 ウインドウォッシャー液
古河薬品工業(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(20L)7日以内出荷冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)仕様コック付きトラスコ品番458-9572凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷・撥水ウォッシャー液
古河薬品工業(35件のレビュー)¥779税込¥8571本(2L)当日出荷-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。タイプ撥水凍結温度(℃)-60(原液)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液
古河薬品工業(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(5L)当日出荷強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。付属品ノズルタイプ寒冷地用凍結温度(℃)(原液)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプ スタンダード ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(20L)欠品中フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液仕様コック付きトラスコ品番401-0418凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地用SGウインドウォッシャー液
古河薬品工業(11件のレビュー)¥799税込¥8791本(2L)当日出荷フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプ撥水ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(20L)欠品中フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。仕様コック付き凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプ 油膜取り配合 ウインドウォッシャー液
古河薬品工業(16件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(20L)欠品中5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。 優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを きれいに落とし美しい視界を確保します。使用希釈倍率5