TAILBACK ガラスクリーナー

TAILBACK ガラスクリーナー - TAILBACKTAILBACK ガラスクリーナー - TAILBACK

「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
ReFILLS SERIES
[ SPEC - Glass Cleaner ]
補充用1000ml リフィルシリーズ
容量は通常のボトルの4倍、価格は 2.5 本分。
ガラス面の油膜を剥ぎ落としてスリック性を同時に追加する、新しい発想のガラスクリーナー。
ガラス面の油分を取り除くものが一般的なガラスクリーナーだが、TAILBACKの”SPEC”は拭き取った後、極わずかな水性の潤滑液が一時的なスリック性をプラスする。ワイパーのビビりに対しても効果的。
世界中の様々なメーカーのものを成分解析した上で研究し、日本国内での開発・製造が可能な絶妙なラインまで攻めた究極のガラスクリーナーである。
高濃度のアルコールがブレンドされており、こびり付いた汚れから、油分、虫の死骸をパワフルに除去でき即効性も高い。
コーティングやワックスなどの油性成分は一切含まれていない。
スプレーしてクロスで拭き上げるだけで、拭き残しが残らない仕上がり。
内窓への使用も可能。
車内での使用も考え、フレーバーは無臭。

危険物の類別
非危険物
内容量
1本(1000mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07134421SPEC1
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする