絞り込み
ブランド
  • テンパール工業(57)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 河村電器産業(10)
  • 日東工業(2)
分岐回路数
  • 6
  • 4(30)
  • 5(12)
  • 8(79)
  • 10(100)
  • 12(85)
  • 14(102)
  • 16(87)
  • 18(109)
  • 20(81)
  • 22(93)
  • 24(71)
  • 26(99)
  • 28(75)
  • 30(61)
  • 32(56)
  • 34(59)
  • 36(41)
  • 38(23)
  • 40(29)
縦(mm)
  • 83(1)
  • 145(1)
  • 180(1)
  • 250(4)
  • 280(2)
  • 320(47)
  • 325(12)
  • 482(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
横(mm)
  • 133(1)
  • 290(1)
  • 295(1)
  • 313(13)
  • 314(2)
  • 320(1)
  • 330(3)
  • 340(1)
  • 347(4)
  • 350(2)
  • 408(1)
  • 415(14)
  • 416(6)
  • 418(1)
  • 430(2)
  • 442(1)
  • 449(1)
  • 517(16)
  • 518(4)
  • 619(6)
深さ(mm)
  • 53(1)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 75(9)
  • 80(1)
  • 83(6)
  • 98(13)
  • 103(6)
  • 110(5)
  • 111(3)
  • 116(2)
  • 118(27)
  • 124(3)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • クリーム(1)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(23)
クリーム・ベージュ・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
6
8(79)
10(100)
12(85)
14(102)
16(87)
18(109)
20(81)
22(93)
26(99)
分岐回路数をもっと見る
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1面
当日出荷から12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付テンパール工業
19,980税込21,978
1面
当日出荷から6日以内出荷
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)テンパール工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1面
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ホーム分電盤 日東工業ホーム分電盤日東工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P)テンパール工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
18,980税込20,878
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量30A
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB 河村電器産業島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB河村電器産業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)180深さ(mm)68ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3)種類ホーム分電盤使用場所露出形主幹ブレーカ種類端子台分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量2P1E20A
ユニット型分電盤(19インチラックマウント) 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント)河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
縦(mm)482深さ(mm)300種類ホーム分電盤分岐ブレーカ種類配線用遮断器
簡易型引込分電盤 NWN 河村電器産業簡易型引込分電盤 NWN河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200種類ホーム分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM)テンパール工業
72,980税込80,278
1面
12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電子式積算電力量計付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB4)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB3)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4)テンパール工業
53,980税込59,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3)テンパール工業
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB2)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA)テンパール工業
26,980税込29,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能パネルヒーター盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4)テンパール工業
47,980税込52,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤