絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(366)
  • テンパール工業(149)
  • 河村電器産業(110)
  • Abaniact(アバニアクト)(6)
  • 東芝ライテック(1)
分岐回路数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
縦(mm)
  • 125(1)
  • 137(1)
  • 145(1)
  • 200(1)
  • 221(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 295(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 325(6)
  • 400(2)
  • 500(1)
横(mm)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 172(4)
  • 200(1)
  • 280(3)
  • 320(8)
  • 356(5)
  • 392(6)
  • 416(2)
  • 428(7)
  • 464(7)
  • 500(7)
  • 536(7)
  • 572(7)
  • 608(6)
  • 644(3)
深さ(mm)
  • 45(1)
  • 53(2)
  • 70.5(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 120(1)
  • 124(5)
  • クリーム(1)
  • ホワイト(21)
クリーム・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
2(1)
3(2)
4(2)
5(1)
6(2)
10(1)
12(1)
14(1)
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
情報分電盤用ボックス 日東工業情報分電盤用ボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
屋内用FPボックス 日東工業屋内用FPボックス日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
リニューアルプレート 日東工業リニューアルプレート日東工業
2,698税込2,968
1箱(3個)
4日以内出荷
分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂ホワイト(N9.5)質量(g)78
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
情報分電盤用ボックス・ドア開閉式 日東工業情報分電盤用ボックス・ドア開閉式日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)2.5~3.5
手動切替機能付重要負荷分電盤 日東工業手動切替機能付重要負荷分電盤日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池) 日東工業W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池)日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
IH対応 日東工業IH対応日東工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業HPD形ホーム分電盤(ドア無)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
屋内用ドア付FPボックス 日東工業屋内用ドア付FPボックス日東工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325横(mm)280深さ(mm)124材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1.5板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5有効深さ(mm)62基板寸法(縦×横)(mm)160×214埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
ホーム分電盤 日東工業ホーム分電盤日東工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
9,990税込10,989
1個
5日以内出荷
ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
HMDタイプ分電盤 日東工業HMDタイプ分電盤日東工業
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
埋込用化粧枠 日東工業埋込用化粧枠日東工業
1,798税込1,978
1セット(20個)
5日以内出荷
放電検出ユニット付 日東工業放電検出ユニット付日東工業
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り回路付(ドア付)日東工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り回路付(ドアなし)日東工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
非常用一次送り2回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
避雷器付(ドア無) 日東工業避雷器付(ドア無)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
避雷器付(ドア付) 日東工業避雷器付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
電子式WHM付ホーム分電盤 日東工業電子式WHM付ホーム分電盤日東工業
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
太陽光発電システム対応40A 日東工業太陽光発電システム対応40A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応30A 日東工業太陽光発電システム対応30A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業太陽光発電システム対応(一次側)日東工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム+カラー電力モニタ 日東工業太陽光発電システム+カラー電力モニタ日東工業
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート・電気温水器+IH 日東工業太陽光+エコキュート・電気温水器+IH日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV 日東工業太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
手動切替盤 日東工業手動切替盤日東工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業機能追加ユニット分岐増設ユニット日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
機能追加ユニットS3ユニット 日東工業機能追加ユニットS3ユニット日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
機能追加ユニットG2ユニット 日東工業機能追加ユニットG2ユニット日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
機能追加ユニットG1ユニット 日東工業機能追加ユニットG1ユニット日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤