絞り込み
ブランド
  • タキヤ(150)
  • 福井金属工芸(91)
  • エスコ(67)
  • TOSO(62)
  • 荒川技研工業(53)
  • BEST(ベスト)[金物](43)
  • ハイロジック(40)
  • ケージーパルテック(38)
  • ダイケン(24)
  • ニッサチェイン(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • TRUSCO(17)
  • NASTA(ナスタ)(16)
  • 友屋(9)
  • ベルク(9)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
  • ムラコシ精工(8)
  • ACE(エース)(5)
  • (4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピクチャーレールとは、絵画や写真など展示物を吊り下げるためのベースとなる天井に設置するレールのこと。最近はデザイン性がアップしており、カラーバリエーションも豊富で、生活の様々な場面で活用されています。壁を傷つけずにものを吊すことができるので、絵画や写真以外にも洋服やカバン、また棚を吊して室内のインテリアに広がりを持たせることができ便利です。
707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーミニワイヤー自在 福井金属工芸パワーミニワイヤー自在福井金属工芸(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12シルバー
ループワイヤー吊10 ベルクループワイヤー吊10ベルク(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
ディスプレイフック ニッサチェインディスプレイフックニッサチェイン(8件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ仕上げ
コレダーライン CAフック タキヤコレダーライン CAフックタキヤ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
コレダーライン CBフック タキヤコレダーライン CBフックタキヤ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
フック TOSOフックTOSO(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
許容荷重(kg)30材質(本体)真鍮(フック)SUS304
ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール スライダーフックBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
パワー(ミニ)ワイヤー自在用フック 福井金属工芸パワー(ミニ)ワイヤー自在用フック福井金属工芸(8件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合径(Φmm)Φ1.0~1.5
C型・C-11型ランナー KA型 福井金属工芸C型・C-11型ランナー KA型福井金属工芸(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用タイプ先入れタイプ安全荷重(kg)10
コレダーライン C-5A タキヤコレダーライン C-5Aタキヤ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
キャップ TOSOキャップTOSO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付用ビス材質ポリエチレン
ミニワイヤー自在 福井金属工芸ミニワイヤー自在福井金属工芸(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷から10日以内出荷
お好きな長さに調整可能
径(mm)1シルバー
C-11型ピクチャーレールセット 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット福井金属工芸(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から10日以内出荷
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ荒川技研工業(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ピクチャー Lフック TOSOピクチャー LフックTOSO(3件のレビュー)
339税込373
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト許容荷重(kg)15
コレダーライン ミニハンガーセットA タキヤコレダーライン ミニハンガーセットAタキヤ(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から30日以内出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール レールBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(4m)
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
ワイヤーハンガー ハイロジックワイヤーハンガーハイロジック(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸C型ピクチャーレールセット福井金属工芸(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から10日以内出荷
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
ワイヤグリッパー フック TRUSCOワイヤグリッパー フックTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
ハンディプチ マツダ金属製作所ハンディプチマツダ金属製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5材質(本体)C3602適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
ハンガー 15 TOSOハンガー 15TOSO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト適合Lシリーズ、W-1、W-2材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト許容荷重(kg)15ワイヤー径(Φmm)1.5
ピクチャーレール エンドキャップ BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール エンドキャップBEST(ベスト)[金物]
99税込109
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール材質/処理-/オフホワイト
ピクチャー Wフック 15A TOSOピクチャー Wフック 15ATOSO(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストホワイト許容荷重(kg)15(正面付)仕上ホワイト
C型・C-11型ランナー KB型 福井金属工芸C型・C-11型ランナー KB型福井金属工芸
429税込472
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別壁面用タイプ先入れタイプ安全荷重(kg)10
コレダーライン G-2 タキヤコレダーライン G-2タキヤ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン仕様壁面付、ブラケット用耐荷重(kg)(推奨)8
ピクチャーレール ピクチャーランナーFR型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーFR型 シルバーダイケン(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
コレダーライン C-5A ストップ タキヤコレダーライン C-5A ストップタキヤ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14寸法W(mm)18仕上アルマイト
ピクチャーレール TOSOピクチャーレールTOSO(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミニウム合金押出型材
ピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバーダイケン(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
コレダーライン ミニAフック タキヤコレダーライン ミニAフックタキヤ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96仕上クロームメッキ・焼付塗装
ミニハンガーセット Aタイプ タキヤミニハンガーセット Aタイプタキヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2耐荷重(kg)20仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
コレダーライン G2スライドフック タキヤコレダーライン G2スライドフックタキヤ(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
シリーズコレダーライン仕様先入用、天付用材質ステンレス耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
ピクチャーレールセット レール10 ベルクピクチャーレールセット レール10ベルク
3,598税込3,958
1本
当日出荷から10日以内出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ピクチャーレール FR30-15型レール ダイケンピクチャーレール FR30-15型レールダイケン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
固定フックA LAMP(スガツネ工業)固定フックALAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
329税込362
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
パワーワイヤー自在 福井金属工芸パワーワイヤー自在福井金属工芸(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
C-11型ピクチャーレール 福井金属工芸C-11型ピクチャーレール福井金属工芸(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
長さ(mm)1000安全荷重(kg)25
...

レール』には他にこんなカテゴリがあります

ピクチャーレール