カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タキヤ(149)
- エスコ(67)
- TOSO(59)
- 荒川技研工業(53)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- ケージーパルテック(38)
- ハイロジック(36)
- 福井金属工芸(35)
- ダイケン(24)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- 友屋(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
- ムラコシ精工(8)
- ベルク(8)
- ACE(エース)(5)
- 光(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ピクチャーレールとは、絵画や写真など展示物を吊り下げるためのベースとなる天井に設置するレールのこと。最近はデザイン性がアップしており、カラーバリエーションも豊富で、生活の様々な場面で活用されています。壁を傷つけずにものを吊すことができるので、絵画や写真以外にも洋服やカバン、また棚を吊して室内のインテリアに広がりを持たせることができ便利です。

ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
コレダーライン CAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
C-11型ピクチャーレールセット
福井金属工芸(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10
コレダーライン C-5A
タキヤ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から3日以内出荷住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
コレダーライン CBフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
C型ピクチャーレールセット
福井金属工芸(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)
ピクチャーレール スライダーフック
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。ワイヤー径(Φmm)1.2耐荷重(kg)20仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
コレダーライン ミニハンガーセットA
タキヤ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン C-5A ストップ
タキヤ(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14寸法W(mm)18仕上アルマイト
ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ
荒川技研工業(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
片ループワイヤー 1クリップ
福井金属工芸(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。仕様片ループ(1クリップ)
コレダーライン KAフック
タキヤ(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00198467-141201-02.jpg)
ピクチャーレール レール
BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(4m)当日出荷シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
ピクチャーレール10 ワイヤーフック
ベルク(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000
ピクチャーレールセット レール10
ベルク¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
コレダーライン ジョイントピン
タキヤ¥24税込¥261個当日出荷レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。シリーズコレダーライン材質スチール仕上三価ユニクロメッキ
ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)
荒川技研工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
コレダーライン G2スライドフック
タキヤ(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。シリーズコレダーライン仕様先入用、天付用材質ステンレス耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
コレダーライン ミニAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96仕上クロームメッキ・焼付塗装
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)
荒川技研工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
...



















![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)








![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)




![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00198467-141201-02.jpg)





![ピクチャーレール エンドキャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385835-080117-02.jpg)