絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(3)
  • SK11(14)
  • エスコ(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • フィスコインターナショナル(6)
  • KTC(4)
  • MUST TOOL(4)
  • ラングツールズ(4)
  • GISUKE(タカギ)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • ベストツール(2)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(2)
  • SUN UP(2)
  • WILLIAMS(2)
  • トップマン[工具・金物](2)
  • アックスブレーン(1)
  • E-Value(1)
二面幅(mm)
  • 8×10(1)
  • 10×12(1)
  • 12×13(1)
  • 13×14(1)
  • 17×19×21×24(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(1)
10×12(1)
12×13(1)
13×14(1)
17×19×21×24(1)
4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業4サイズ板ラチェットレンチトップ工業(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
板ラチェットレンチ トップ工業板ラチェットレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラクラッチ トップ工業ラクラッチトップ工業(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
用途各種ラックの取付け作業に最適呼び寸法(mm)8×10、12×13トラスコ品番248-7209質量(g)185寸法l1(mm)12寸法l3(mm)18寸法l2(mm)13
ベント板ラチェットレンチ トップ工業ベント板ラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) トップ工業アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)トップ工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
呼び寸法(mm)8×10・12×13仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業レースウェイ用ソケット付ラクラッチトップ工業
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ トップ工業スライドラッチトップ工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに呼び寸法(mm)12×13、14×17トラスコ品番248-7233質量(g)245寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
4サイズ板ラチェットレンチセット トップ工業4サイズ板ラチェットレンチセットトップ工業
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
両スライドカンラッチ トップ工業両スライドカンラッチトップ工業
11,980税込13,178
1セット
9日以内出荷
用途各種配管金具・水まわり設備等に寸法(ソケット)8X9、13X14呼び寸法(本体)10X17トラスコ品番405-2102質量(g)415
両スライドラッチ トップ工業両スライドラッチトップ工業
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
用途各種電路支持金具の取付作業に寸法(ソケット)13X19呼び寸法(本体)10X17トラスコ品番722-9445RoHS指令(10物質対応)対応
カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トップ工業カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トップ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14全長(mm)167.5仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製トラスコ品番248-7225材質アルミ質量(g)115基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14厚さt(mm)10.0寸法l1(mm)17.5寸法l2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
両スライドラッチ本体 10X17mm トップ工業両スライドラッチ本体 10X17mmトップ工業
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
寸法(mm)10×17全長(mm)190呼び寸法(mm)10×17RoHS指令(10物質対応)対応
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14 トップ工業鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14トップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14全長(mm)165.0トラスコ品番361-5715質量(g)200

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ