絞り込み
ブランド
  • Bulls(ブルズ)
  • モノタロウ(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(208)
  • dialon(ダイアロン)(35)
  • 日本住環境(30)
  • フクビ化学(27)
  • TRUSCO(15)
  • RS PRO(13)
  • 吉野石膏(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • シンコール(9)
  • 田島ルーフィング(9)
  • 東リ(8)
  • ドリックス(8)
  • 旭・デュポン(7)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • テクセルSAINT(7)
  • 東京防音(6)
  • 常裕パルプ工業(6)
  • エスコ(5)
厚さ(mm)
  • 0.1~0.2未満(1)
  • 0.2~0.3未満(2)
  • 3~4未満(1)
幅(mm)
  • 14.5(1)
  • 29.5(1)
  • 37.5(1)
  • 40(1)
  • 120(1)
  • 302(1)
  • 455(1)
  • 604(1)
  • 915(1)
  • 1000(2)
  • 2100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)エコブルズケイカルBulls(ブルズ)
17,980税込19,778
1ケース(4枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
防湿・気密シート Bulls(ブルズ)防湿・気密シートBulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
KOTON(コトン) インテリア吸音材 Bulls(ブルズ)KOTON(コトン) インテリア吸音材Bulls(ブルズ)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
置くだけで音響調整が可能な吸音材
用途部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。高さ(mm)1100直径(mm)311関連資料(0.67MB)
透湿防水シートⅢ Bulls(ブルズ)透湿防水シートⅢBulls(ブルズ)
549,800税込604,780
1ケース(100枚)
4日以内出荷
住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2長さ(m)50適合規格JIS A 6111:2016幅(m)1関連資料チラシ(0.66MB)
養生シート OS Bulls(ブルズ)養生シート OSBulls(ブルズ)
7,698税込8,468
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:ラミネート
養生シート R-1 Bulls(ブルズ)養生シート R-1Bulls(ブルズ)
5,198税込5,718
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:ラミネート/裏面:紙
養生シート S Bulls(ブルズ)養生シート SBulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:紙
養生シート R Bulls(ブルズ)養生シート RBulls(ブルズ)
5,998税込6,598
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成両面:ラミネート
ブルズプリント Bulls(ブルズ)ブルズプリントBulls(ブルズ)
30,980税込34,078
1ケース(10枚)
5日以内出荷
銘木ウォールラスティック Bulls(ブルズ)銘木ウォールラスティックBulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1ケース(14枚)
5日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)120厚さ(mm)9関連資料チラシ(2.39MB)
銘木ウォールラスティック 部材 Bulls(ブルズ)銘木ウォールラスティック 部材Bulls(ブルズ)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
関連資料チラシ(2.39MB)
ピースウォール Bulls(ブルズ)ピースウォールBulls(ブルズ)
8,998税込9,898
1ケース
5日以内出荷
ブルズ防音マット Bulls(ブルズ)ブルズ防音マットBulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1ケース(8枚)
5日以内出荷
ダイヤエンボスの優れた効果!どのような工法にも対応。施工は簡単!温度変化の少ない材料を使用!環境、安全性に配慮!国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3木目調関連資料チラシ(0.86MB)
下地材