絞り込み
ブランド
  • Bulls(ブルズ)
  • フクビ化学(11)
  • 旭・デュポン(6)
  • 田島ルーフィング(5)
  • 北恵(3)
  • 一村産業(3)
  • 明和グラビア(3)
  • dialon(ダイアロン)(3)
  • エスコ(2)
  • 三菱ケミカル(2)
  • マグ・イゾベール(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • CK WALL TEC(1)
幅(mm)
  • 1000(2)
  • 2100(1)
長さ(m)
  • 50(2)
  • 100(1)
厚さ(mm)
  • 0.1~0.2未満(1)
  • 0.2~0.3未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
1000(2)
2100(1)
防湿・気密シート Bulls(ブルズ)防湿・気密シートBulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
透湿防水シートⅢ Bulls(ブルズ)透湿防水シートⅢBulls(ブルズ)
549,800税込604,780
1ケース(100枚)
4日以内出荷
住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2長さ(m)50適合規格JIS A 6111:2016幅(m)1関連資料チラシ(0.66MB)

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

透湿・防水シート