絞り込み
ブランド
  • 一村産業
  • フクビ化学(11)
  • 旭・デュポン(6)
  • 田島ルーフィング(5)
  • 北恵(3)
  • 明和グラビア(3)
  • dialon(ダイアロン)(3)
  • エスコ(2)
  • BXカネシン(2)
  • 三菱ケミカル(2)
  • Bulls(ブルズ)(2)
  • マグ・イゾベール(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • CK WALL TEC(1)
幅(mm)
  • 1000(3)
厚さ(mm)
  • 0.1~0.2未満(1)
長さ(m)
  • 50(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
1000(3)
SUPERコートMAX(透湿防水シート) 一村産業SUPERコートMAX(透湿防水シート)一村産業(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(2本)
欠品中
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.19セット内容50m巻×2本規格JIS A 6111B:2004適合品
高耐久 透湿・防水シートSUPERコートEX 一村産業高耐久 透湿・防水シートSUPERコートEX一村産業
16,980税込18,678
1ケース(2巻)
3日以内出荷
特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性Ⅰ-1(10年相当)、Ⅱ-1(30年相当)、Ⅲ-1(50年相当)全てに準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。 防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。
用途50年相当の高耐久シート。材質PET+PE幅(mm)1000長さ(m)50
遮熱・透湿防水シートIMA SUPER コート(R) ALⅡ 一村産業遮熱・透湿防水シートIMA SUPER コート(R) ALⅡ一村産業
21,980税込24,178
1ケース(2巻)
4日以内出荷
空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。 外部からの水や風の浸入を防ぎます。 ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。 AL はアルミ箔、AL Ⅱはアルミニウムコートを採用しています。
用途アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、 効果的に反射します。材質アルミニウムコート幅(mm)1000長さ(m)50

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

透湿・防水シート